金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
1,143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)18 仕様鋼板0.32mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg)約1.15 タイプ口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)238×350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)35 質量(g)550 タイプクローズタイプ用 外形寸法(mm)Φ597×35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用 タイプ無地 材質(キャップ)樹脂
1缶
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)約20 青、緑、グレーなど タイプオープン外レバー式 内径(Φmm)552~582 全高(mm)860~895 外径(Φmm)570~600 板厚(mm)約1.0~1.2 内高(mm)820~855 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど 容量(L)20 質量(kg)2 内径(Φmm)286 材質スチール
1缶
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)23.2 タイプクローズドタイプ 内径(Φmm)566 全高(mm)890 外径(Φmm)585 板厚(mm)1.2 内高(mm)857 表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
1缶
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質ブリキ(サテン材)
1缶
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
1缶
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。
材質PE 内径×高さH(Φmm×mm)40×100
1組(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ 仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状 材質ブリキ(サテン材)
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 質量(kg)2 内径(Φmm)286 セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質鋼製 質量(kg)23 タイプオープンボルトバンド式 容量(L)200 内径(Φmm)567±15 全高(mm)870±10 外径(Φmm)620 板厚(mm)1.2 内高(mm)830±10
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付 材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 規格(UN規格)1B1/X/250
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE グレー 口内径(Φmm)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L)200 内径(Φmm)567 タイプオープン外レバー式 板厚(mm)1.5 材質SUS304 質量(kg)30 外径(Φmm)620 全高(mm)895 内高(mm)845 シルバー
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷

材質SPTFS(ティンフリースチール) 質量(kg)1.83 容量(L)20 本体サイズ(mm)Φ286×360 アズワン品番1-1806-06
1セット(20L)
4,128 税込4,541
当日出荷

ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304 全高(mm)60 板厚(mm)1
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
931 税込1,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18 付属品外蓋 材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(mm)238×238×350 口径(Φmm)40 アズワン品番1-3798-01
1個
1,762 税込1,938
当日出荷

一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ 材質冷延鋼板製(SPCC)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス成型ビーカー用のフタです。
用途ラボペール及びビーカー用フタ 材質SUS304
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33 アズワン品番64-7989-07
1本
2,600 税込2,860
当日出荷

用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。 材質鉄製 内径(Φmm)567
1本
1,798 税込1,978
13日以内出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。 容量(L)20 材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線 質量(kg)2.5 シルバー タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350 板厚(mm)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840 エスコ品番EA508SR-14 材質本SUS304 質量(g)484 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
2,850 税込3,135
当日出荷