200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器アクアシステム5日以内出荷
容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください中継器1台で50m延長可能です5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に容器の在庫切れでお困りな方に工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
偏心投入ホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)税込¥65,978~¥59,980~
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~