ステンレス溶媒容器(そるべん缶)スギヤマゲン4日以内出荷から7日以内出荷
実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
ハイバキューム缶 10Lスギヤマゲン欠品中
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
容量(L)10許容真空度(Pa)-0.1M質量(kg)8.3材質ステンレス(SUS304)胴内径(mm)390板厚(mm)1.5高さ(mm)205アズワン品番1-3387-01
ラボ缶(把手付ステンレスボトル)スギヤマゲン翌々日出荷から12日以内出荷
各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。
270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
偏心投入ホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)税込¥65,978~¥59,980~
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~