金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) :「加圧タンク」の検索結果
金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。
仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
使用圧力0.49MPa以下
材質(パッキン)バイトンゴム
ポートRc1/4
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)226.4
使用圧力0.49MPa以下
開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
用途液体の圧送用。
材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトン
タイプ直接投入タイプ
使用圧力0.49MPa以下
仕上内外面バフ研磨
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。
仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
使用圧力0.49MPa以下
容量(L)10
材質本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)
回転数(min-1[r.p.m])18~280
電源AC100V25W
使用圧力(MPa)0.49以下
アズワン品番1-1914-01
1個
¥279,800
税込¥307,780
18日以内出荷
液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用
厚さ(mm)2
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。
SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様ポート(フタ)
材質SUS304
使用圧力0.49MPa
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
付属品液面計
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。