特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニコントロールズステンレス圧力容器
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス圧力容器
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)2
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm)226.4 使用圧力0.49MPa以下 開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。 仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8 使用圧力0.49MPa以下
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス圧力容器
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)0.8 内径(mm)226
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 付属品液面計
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用 付属品液面計 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)2
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 使用圧力(MPa)0.49以下
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用 内径(mm)226 厚さ(mm)0.8 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 付属品液面計
1台
60,880 税込66,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用 厚さ(mm)2 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 付属品液面計、フロートスイッチ
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 内径(Φmm)226 使用圧力0.49MPa以下
1セット
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス内容器
TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
用途TAタンクの内容器として 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニコントロールズ液面計付ステンレス加
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。 SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。) 目視で内部の残量が確認できます。
用途液体の圧送用に 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97 使用圧力(MPa)0.49以下 仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上 パイプ外径(Φmm)8 パイプ内径(Φmm)6.8
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
用途液体の圧送用。 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトン タイプ直接投入タイプ 使用圧力0.49MPa以下 仕上内外面バフ研磨
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズ加圧タンク
容量(L)10 材質本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム) 回転数(min-1[r.p.m])18~280 電源AC100V25W 使用圧力(MPa)0.49以下 アズワン品番1-1914-01
1個
299,800 税込329,780
18日以内出荷