金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) :「エマルジョン塗料」の検索結果

金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。 材質ポリエチレン(PE) ブルー 取手なし
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます 容量(L)220 仕様取手なし 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)10 ブルー 外径×高さH(Φmm×mm)586×978
1本
22,980 税込25,278
当日出荷