金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) :「容器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様透明フタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様ステンレスフタ付き
表面処理真鍮クロムメッキ
1個
¥5,240
税込¥5,764
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250
種別透明フタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式フェルールクランプ式
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れる事も可能です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)0.49
仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン
最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。
トレー単体でも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。