金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
1,150件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラムコック用エア抜きバルブ アクアシステムドラムコック用エア抜きバルブアクアシステム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ドラム缶から液体の小分けにドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
ソケット型ジョイント SJ MONOVATE(旧:日東金属工業)ソケット型ジョイント SJMONOVATE(旧:日東金属工業)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ステンレスヘルール式SUS316ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルール式SUS316ボトルMONOVATE(旧:日東金属工業)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ステンレスタンク大型貯蔵用タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク大型貯蔵用タンク(フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ステンレスタンク鏡板型汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク鏡板型汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
85,980税込94,578
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
ステンレスタンクコーティング貯蔵容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクコーティング貯蔵容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
65,980税込72,578
1個
17日以内出荷
ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
南京錠付密閉式タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)南京錠付密閉式タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
レバーバンドのフックの穴に差し込むだけで簡単に施錠できます。 盗難防止・識別管理・無断使用防止に役立ちます。 輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
付属品鍵×2個材質本体:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上、パッキン:シリコンゴム、南京錠:真鍮
ステンボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンボトルMONOVATE(旧:日東金属工業)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TMシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TMシリーズ)アズワン
50,500税込55,550
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ TGK(東京硝子器械)ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみTGK(東京硝子器械)
5,940税込6,534
1個
3日以内出荷
容量(L)2TGK品番419-32-21-22材質ステンレス18-8(SUS304)高さ(mm)150内径(Φmm)135使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルミホイルプレート TGK(東京硝子器械)アルミホイルプレートTGK(東京硝子器械)
1,584税込1,742
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様ケース入数:20個
アルミホイルカップ TGK(東京硝子器械)アルミホイルカップTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:100個
3 L ステンレスポット エスコ3 L ステンレスポットエスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
容量(mL)3000エスコ品番EA508SG-3材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)153×185関連資料(0.06MB) (0.06MB)
KS -ST 、KST-90用オプション品 ADVANTECKS -ST 、KST-90用オプション品ADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(2個)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
洗浄槽 (直角タイプ) オオモリ洗浄槽 (直角タイプ)オオモリ
76,980税込84,678
1台
15日以内出荷
液体洗浄容器として定番商品です。R無しモデルでロープライスモデルです。
用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。材質SUS304
ステンレス標準バット 専用網 ケニスステンレス標準バット 専用網ケニス
619税込681
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質ステンレスSUS304
アルミホイルケース テラオカ(ANEX)アルミホイルケーステラオカ(ANEX)
1,998税込2,198
1セット(500個)
5日以内出荷
試料の計測や乾燥させるときのお役に立ちます。
厚さ(μm)11
密閉容器 (ポリエチレン製) エスコ密閉容器 (ポリエチレン製)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
液体や粉体運搬に。耐薬品性に優れ、幅広い内容物の密閉に対応。
材質容器:ポリエチレン、 フタ:LDPE容量(L)19.6寸法(Φ×高さH)(mm)329×332
容器 (スチール製) エスコ容器 (スチール製)エスコ
2,450税込2,695
1袋(12個)
翌日出荷
12個入り。ふたは、はめ込み式。
材質スチール
一斗缶用バッグ エスコ一斗缶用バッグエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。安定感抜群の吊り手アイ型を採用。強度試験済で安心して使用できます。
材質内側/ターポリン、外側/ナイロン、底板/ポリプロピレン寸法(mm)280×280×350 (H)容量一斗缶1缶質量(g)800
ドラム缶ロックセット エスコドラム缶ロックセットエスコ
17,700税込19,470
1セット
欠品中
ドラム缶のプラグ部ロックに。南京錠は別売です。
適合(栓サイズ)2"NPT、3/4"NPT材質亜鉛ダイキャスト (ノンスパーク)質量(g)270寸法(Φ×高さH)(mm)大栓用/75×30、小栓用/38×30取付穴径(mm)南京錠/Φ7.13
ドラム缶カッター エスコドラム缶カッターエスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
握りやすいプラスチック製グリップ。あらゆるサイズのスチールドラムを素早く簡単に開けることができます。ドラム缶の縁の厚み約5mm以下であれば使用できます。トーチで切断する際のような火花を出すことなくドラム缶をリサイクルできます。交換可能なスチール製ブレード。
全長(mm)525質量(kg)3.1材質(本体)鉄鋳物材質(刃)スチール
ドラム缶じょうご (セーフティー) エスコドラム缶じょうご (セーフティー)エスコ
52,700税込57,970
1個
翌日出荷
可燃性液体用。燃焼防止装置付、通気孔付き。液体を収集しドラム缶上部を清潔に保ちます。適用:113.6Lまたは200Lドラム缶用。
材質ポリエチレン質量(kg)3.2寸法(Φ×高さH)(mm)533×83
エクステンションノズル (フレキシブル・真鍮製) エスコエクステンションノズル (フレキシブル・真鍮製)エスコ
8,420税込9,262
1本
翌日出荷
EA991JL、JL-25、旧EA991JL-21用。液体をこぼしにくく、正確に吐出できます。
材質真鍮全長(mm)83質量(g)100外径(Φmm)21
カブセ缶 (スチール製) エスコカブセ缶 (スチール製)エスコ
1,520税込1,672
1袋(10個)
翌日出荷
10個入り。塗料・オイル・シンナーに対応しています。塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
材質ブリキ (スチール)寸法(mm)55×40 (H)容量(mL)50口内径(Φmm)Φ49
六ッ口カバーDN1 5702シリーズ 旭製作所六ッ口カバーDN1 5702シリーズ旭製作所
49,980税込54,978
1個
24日以内出荷
耐薬品性と耐熱性に優れたホウケイ酸ガラス製の反応容器カバーです。※ショットラボ端部
口数6口
18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ)18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)SUGICO(スギコ)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
積み重ねて保管できるテーパー形状本体は継ぎ目のない一体深絞り
材質SUS304容量(L)20寸法(Φ×高さH)(mm)320×390
ステンレスドラム缶 タニコーステンレスドラム缶タニコー
99,980税込109,978
1本
40日以内出荷
ステンレス製の為、高耐久です。底面がR加工の為、清掃性良好です。
トラスコ品番576-9489高さ(mm)890容量(L)200内径(mm)585直径(mm)605
ステンレスドラム缶 タニコーステンレスドラム缶タニコー
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
標準装備はスチール式外レバータイプ、天然ゴムパッキンになります。胴部形状がストレートで、底面にアール加工を施しているため洗浄性に優れています。レバーバトン式で密閉性がアップします。本体とフタを締め付ける簡易密閉用です。ステンレス製なので、耐久性・耐食性・清潔性に優れ、野外でも安心です。食品・製薬業界などファインケミカル向けのサニタリー容器です。
材質ステンレス(SUS304)
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器アクアシステム
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください中継器1台で50m延長可能です5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に容器の在庫切れでお困りな方に工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
コーヒープレスボトル ビタントニオ(Vitantonio)コーヒープレスボトルビタントニオ(Vitantonio)
3,849税込4,234
1個
5日以内出荷
コーヒープレスとステンレスボトルの2in1つくって、持ち運べて、そのまま飲める自宅やオフィス、アウトドアなど、どこでも、お気に入りのコーヒーが作れて、そのまま飲める。真空2層のステンレスボトルだから、飲み頃温度をキープします。
材質【本体】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、【本体内側】ステンレス鋼、【キャップ、飲み口、ツマミ、プランジャー】ポリプロピレン、【軸、フィルター】ステンレス、【パッキン】シリコンゴム容量(mL)実容量:420質量(g)約320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×247機能コーヒー抽出容量300mLグリーン購入法適合保温効力(℃)86以上(1時間)/59以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)
吊り手付密封タンク ケニス吊り手付密封タンクケニス
11,980税込13,178
1個(1個)
翌日出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム容量(L)2内径×高さH(Φmm×mm)135×150
取手付密封タンク(レバー式) ケニス取手付密封タンク(レバー式)ケニス
24,980税込27,478
1個(1個)
8日以内出荷
本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
取手付密封タンク(レバー式 テーパー付) ケニス取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)ケニス
30,980税込34,078
1個(1個)
8日以内出荷
積重ねできるレバー式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
取手付密封タンク(テーパー付) ケニス取手付密封タンク(テーパー付)ケニス
19,980税込21,978
1個(1個)
7日以内出荷から8日以内出荷
積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ付タンク ケニスボールバルブ付タンクケニス
66,980税込73,678
1個(1個)
31日以内出荷
液体の小分けが簡単にできるボールバルブ付タンクです。
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス標準バット専用網 ケニスステンレス標準バット専用網ケニス
749税込824
1個(1個)
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304寸法(mm)目のすき間:約15大きさ212×165mm
ラボリアクター 温度センサー IKAラボリアクター 温度センサーIKA
50,299税込55,329
1本
63日以内出荷
温度センサー 極太タイプ
温度センサー直径6mmアズワン品番63-5535-43
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)