1,118件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスドラム缶 タニコーステンレスドラム缶タニコー
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
標準装備はスチール式外レバータイプ、天然ゴムパッキンになります。胴部形状がストレートで、底面にアール加工を施しているため洗浄性に優れています。レバーバトン式で密閉性がアップします。本体とフタを締め付ける簡易密閉用です。ステンレス製なので、耐久性・耐食性・清潔性に優れ、野外でも安心です。食品・製薬業界などファインケミカル向けのサニタリー容器です。
材質ステンレス(SUS304)
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器アクアシステム
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください中継器1台で50m延長可能です5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に容器の在庫切れでお困りな方に工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
コーヒープレスボトル ビタントニオ(Vitantonio)コーヒープレスボトルビタントニオ(Vitantonio)
3,849税込4,234
1個
7日以内出荷
コーヒープレスとステンレスボトルの2in1つくって、持ち運べて、そのまま飲める自宅やオフィス、アウトドアなど、どこでも、お気に入りのコーヒーが作れて、そのまま飲める。真空2層のステンレスボトルだから、飲み頃温度をキープします。
材質【本体】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、【本体内側】ステンレス鋼、【キャップ、飲み口、ツマミ、プランジャー】ポリプロピレン、【軸、フィルター】ステンレス、【パッキン】シリコンゴム容量(mL)実容量:420質量(g)約320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×247機能コーヒー抽出容量300mLグリーン購入法適合保温効力(℃)86以上(1時間)/59以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)
吊り手付密封タンク ケニス吊り手付密封タンクケニス
11,980税込13,178
1個(1個)
翌日出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム容量(L)2内径×高さH(Φmm×mm)135×150
取手付密封タンク(レバー式) ケニス取手付密封タンク(レバー式)ケニス
24,980税込27,478
1個(1個)
8日以内出荷
本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
取手付密封タンク(レバー式 テーパー付) ケニス取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)ケニス
30,980税込34,078
1個(1個)
8日以内出荷
積重ねできるレバー式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
取手付密封タンク(テーパー付) ケニス取手付密封タンク(テーパー付)ケニス
19,980税込21,978
1個(1個)
7日以内出荷から8日以内出荷
積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ付タンク ケニスボールバルブ付タンクケニス
66,980税込73,678
1個(1個)
31日以内出荷
液体の小分けが簡単にできるボールバルブ付タンクです。
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス標準バット専用網 ケニスステンレス標準バット専用網ケニス
749税込824
1個(1個)
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304寸法(mm)目のすき間:約15大きさ212×165mm
ステンレス溶媒容器(そるべん缶) スギヤマゲンステンレス溶媒容器(そるべん缶)スギヤマゲン
33,980税込37,378
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
ラボリアクター 温度センサー IKAラボリアクター 温度センサーIKA
49,980税込54,978
1本
63日以内出荷
温度センサー 極太タイプ
温度センサー直径6mmアズワン品番63-5535-43
ラボリアクター 撹拌羽根 IKAラボリアクター 撹拌羽根IKA
349,800税込384,780
1個
63日以内出荷
ハイスピード撹拌羽根高速撹拌、溶解、解砕に使用できます。
仕様最低液浸:180材質AISI316L直径(Φmm)ディゾルバー:26アズワン品番63-5535-45
ラボリアクター サポートホルダー IKAラボリアクター サポートホルダーIKA
34,980税込38,478
1個
63日以内出荷
アズワン品番63-5535-30
ラボリアクター リアクター容器 LRシリーズ IKAラボリアクター リアクター容器 LRシリーズIKA
949,800税込1,044,780
1個
63日以内出荷
二重壁LR 2000 P(LR 2000.75スタンド)用。
容量(mL)2000アズワン品番63-5535-32
ラボリアクター IKAラボリアクターIKA
759,800税込835,780
1個
7日以内出荷
リアクター容器はスクレーパー付き撹拌羽根内蔵。
仕様天面部取り合い:2x NS 29、2x NS 14、2×GL 14材質(接液部)SUS 316 L)、FFKM、PTFE、PEEK、ホウケイ酸ガラス 3.3アズワン品番63-5535-27
ラボリアクター 電極用ソケット IKAラボリアクター 電極用ソケットIKA
149,800税込164,780
1個
63日以内出荷
長さ(cm)容器内の液浸:13.5全長(cm)アダプタ:21アズワン品番63-5535-35
ラボリアクター 固定器具 IKAラボリアクター 固定器具IKA
42,980税込47,278
1個
63日以内出荷
アズワン品番63-5535-29
ラボリアクター 飛散防止カバー IKAラボリアクター 飛散防止カバーIKA
77,980税込85,778
1個
63日以内出荷
飛散防止カバー
アズワン品番63-5535-36
ラボリアクター ホースアダプター IKAラボリアクター ホースアダプターIKA
94,980税込104,478
1個
63日以内出荷
仕様汎用アタッチメントアズワン品番63-5535-40
ラボリアクター プロセス電極 IKAラボリアクター プロセス電極IKA
209,800税込230,780
1個
63日以内出荷
ガラス製、2つ穴ダイヤフラム、ねじ式プラグヘッドpH電極。Almemo2490などのAlmemo測定装置接続用ケーブル付属。
測定範囲0-14pHL225mmD12mm温度範囲(℃)0-130アズワン品番63-5535-34
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
329,800税込362,780
1個
27日以内出荷から32日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
医薬品保管容器 PSTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)加圧ろ過容器 PR-FPシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
979,800税込1,077,780
1個
42日以内出荷
ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。
材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様タイプ 36L材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)寸法(mm)Φ360×H360容量(L)36アズワン品番61-0748-27
ポリドラム 積水成型工業ポリドラム積水成型工業
54,980税込60,478
1本
当日出荷
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。危険物の輸送に求められるUN規格に適合しています。強酸・強アルカリにも使用できます。
用途液体の配送・保管に。材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)900容量(L)200直径(mm)581リング径(Φmm)581
クリーンポリドラム 積水成型工業クリーンポリドラム積水成型工業
81,980税込90,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。UN規格適合品です。耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
用途液体の配送・保管に。高純度薬品の輸送や保管に。材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)901容量(L)200直径(mm)581リング径(Φmm)581
クリップ式密閉タンク用カラーシリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)クリップ式密閉タンク用カラーシリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。
トラスコ品番751-6185適合機種CTH-36・TP-CTH-36材質シリコンゴム品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 MONOVATE(旧:日東金属工業)フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済MONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
仕様ドレンサイズ:1S材質SUS304
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
28日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。バルブ付き。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
A型PTFEパッキン PPAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)A型PTFEパッキン PPAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFEアズワン品番4-5959-02
A型EPDMパッキン PEAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)A型EPDMパッキン PEAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
4,298税込4,728
1個
17日以内出荷
耐候性、耐老性、耐熱性に優れています。
材質EPDMアズワン品番4-5953-06
ステンレス けいしゃ 液出す 角型ポリ缶用 卓上用 エム・あいステンレス けいしゃ 液出す 角型ポリ缶用 卓上用エム・あい
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。卓上に置いて使用することが出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、角型ポリ缶・正角缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)325(275)×281(275)×100(97)容器仕様角型ポリ缶(正角缶)用
ステンレスベッセル SV-39シリーズ リキッドシステムステンレスベッセル SV-39シリーズリキッドシステム
379,800税込417,780
1個
42日以内出荷
ステンレスベッセルSVシリーズは、3リットル~50リットル迄の液体をベッセル内に投入し加圧圧送する事ができる容器です。
仕様●サイズ:Φ300×h780●重量:18.0kg●材質:SUS304●表面処理:バフ研磨仕上げ●容量:39L●常用使用圧力:0.5MPa●標準オーリング材質:NBR
耐熱・耐薬・帯電防止袋 アズワン耐熱・耐薬・帯電防止袋アズワン
119,000税込130,900
1パック(100枚)
5日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗アズワン品番67-8740-91
18-8 ステンレスタンク用蓋 一枚絞り 弁慶(本間冬治工業)18-8 ステンレスタンク用蓋 一枚絞り弁慶(本間冬治工業)
22,100税込24,310
1個
7日以内出荷
ステンレス製の為、錆びにくく耐食性に優れています。
アルミホイルプレート 20枚入 テラオカアルミホイルプレート 20枚入テラオカ
1,598税込1,758
1箱(20枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
18-8 手付コップ IK(猪熊製作所)18-8 手付コップIK(猪熊製作所)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ74×H74mm●容量:280cc●コード番号:AD2587アズワン品番67-6875-47
18-8 手無コップ IK(猪熊製作所)18-8 手無コップIK(猪熊製作所)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ74×H74mm●容量:280cc●コード番号:AD2591アズワン品番67-6875-43
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)