1,118件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入 アズワン一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入アズワン
73,200税込80,520
1箱(100パック)
10日以内出荷
一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78
ドラム缶用台車 DC-600シリーズ アズワンドラム缶用台車 DC-600シリーズアズワン
103,000税込113,300
1個
10日以内出荷
耐荷重300kgまで耐えられます。 耐食性、耐水性に優れた、オールステンレス(SUS304)を使用しています。 食品会社や製薬会社等の錆や腐食をきらう環境での使用に適しています。 溶接構造なので堅牢です。 積み重ねる事が出来ます。 キャスターSUS304ストッパー付き2か所。
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から42日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質SUS304
B型ネオプレンパッキン PCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)B型ネオプレンパッキン PCBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
耐候性に優れています。
材質ネオプレンアズワン品番4-5951-12
B型バイトンパッキン PFBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)B型バイトンパッキン PFBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
46,980税込51,678
1個
17日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質バイトンアズワン品番4-5950-12
B型EPDMパッキン PEBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)B型EPDMパッキン PEBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
耐候性、耐老性、耐熱性に優れています。
材質EPDMアズワン品番4-5953-12
A型NBRパッキン PNAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)A型NBRパッキン PNAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,598税込1,758
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
耐油性に優れています。
材質NBR
A型ネオプレンパッキン PCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)A型ネオプレンパッキン PCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,598税込1,758
1個
17日以内出荷
耐候性に優れています。
材質ネオプレン
B型NBRパッキン PNBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)B型NBRパッキン PNBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
9,698税込10,668
1個
18日以内出荷
耐油性に優れています。
材質NBRアズワン品番4-5952-12
アルミ秤量缶B 野中理化器製作所アルミ秤量缶B野中理化器製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
水分(固形分量の乾燥測定などに使用する容器です。)アルミ製の秤量缶は、軽くて熱伝導性が良く、破損しにくいので取り扱いも容易です。
仕様●サイズ:小●寸法:上径Φ60×下径Φ48×高さ30mm、板厚0.8t●材質:アルミ(アルマイト仕上)●蓋につまみ付アズワン品番65-8892-43
アルミ秤量缶B 野中理化器製作所アルミ秤量缶B野中理化器製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
水分(固形分量の乾燥測定などに使用する容器です。)アルミ製の秤量缶は、軽くて熱伝導性が良く、破損しにくいので取り扱いも容易です。
仕様●サイズ:大●寸法:上径Φ61×下径Φ48.5×高さ47mm、板厚0.8t●材質:アルミ製、アルマイト仕上●蓋につまみ付アズワン品番65-8892-41
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等アズワン品番65-9341-05
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
56,500税込62,150
1個
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-06
ステンレス304 シンプルハンドル エム・あいステンレス304 シンプルハンドルエム・あい
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
台車の丸穴にシンプルハンドルを引っかけることで、台車をラクにけん引できます。ステンレス304製でさびにくく丈夫です。
用途台車をけん引するためのハンドル仕様ハンドル適用可能台車:ステンレスアイキャリアー(SIC)※別売材質SUS304寸法(mm)850×175×40
オールステンレス304製 SS丸用キャリー エム・あいオールステンレス304製 SS丸用キャリーエム・あい
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車材質SUS304キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
オールステンレス けいしゃ 液だすキャリー エム・あいオールステンレス けいしゃ 液だすキャリーエム・あい
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
軽量でスタンド型の小型台車です。容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。スタンド、キャスター金具、キャスター取付金具すべてステンレス304製のオールステンレスなので、さびにくく水洗いが可能です。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面に直に容器を置かないので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができる一斗缶もしくは角型ポリ缶の運搬台車材質SUS304寸法(mm)282(278)×304(300)×431(70)キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
アルミ秤量缶B 野中理化器製作所アルミ秤量缶B野中理化器製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
水分(固形分量の乾燥測定などに使用する容器です。)アルミ製の秤量缶は、軽くて熱伝導性が良く、破損しにくいので取り扱いも容易です。
仕様●サイズ:特大●寸法:上径Φ69×下径Φ54×高さ50mm、板厚0.8t●材質:アルミ(アルマイト仕上)●蓋につまみ付アズワン品番65-8892-39
一斗缶カバー 2型 サンコー(三甲)一斗缶カバー 2型サンコー(三甲)
329税込362
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):241●外寸長辺(mm):241乳白色RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)22
南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。盗難防止・無断使用防止に役立ちます。輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
589,800税込648,780
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器はスムーズな横排出が可能な片テーパー型です。容器の底が排出側に傾斜しています。
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
ステンレス汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器 STV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
STA容器用台車(SUSウレタン車) KMS-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)STA容器用台車(SUSウレタン車) KMS-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
37,980税込41,778
1個
27日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SUS304●▼車輪:ナイロンウレタン車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47アズワン品番65-6681-25
STA容器用台車(SSゴム車) KM-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)STA容器用台車(SSゴム車) KM-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
27日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SS(ユニクロームメッキ)●▼車輪:ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47アズワン品番65-6681-26
積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
27日以内出荷
使用していない時に積み重ねができますので、省スペースで保管できます。密閉式ですので、内容物の飛散や埃の侵入を防ぎます。
仕様●容量(L):80●内径×高さ×板厚(mm):Φ470×492×1.2●重量(kg):11.4●クリップ数:5●材質●▼本体・フタ:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)アズワン品番65-6681-20
リブ付ステンレス密閉タンク CTL-Rシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)リブ付ステンレス密閉タンク CTL-RシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
68,980税込75,878
1個
12日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。胴体部リブ加工付
ツマミ付き ステンレス丸型ポット 蓋のみ AG(赤川器物製作所)ツマミ付き ステンレス丸型ポット 蓋のみAG(赤川器物製作所)
479税込527
1個
4日以内出荷
ツマミ付きステンレス丸型ポット用の蓋
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 緑色 CTB-DGRシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 緑色 CTB-DGRシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
15,880税込17,468
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 青色 CTB-DBLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 青色 CTB-DBLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
15,880税込17,468
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
滅菌用圧力がま(ラボ用) 15L ナリカ滅菌用圧力がま(ラボ用) 15Lナリカ
161,300税込177,430
1個
8日以内出荷
少量の滅菌に手軽で便利器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
付属品蒸しすのこ容量(L)15外寸(mm)403×310×318内寸(mm)Φ280×246圧力(kPa)98(2気圧)
スチール缶スタンド 角缶用 エム・あいスチール缶スタンド 角缶用エム・あい
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
固定ハンドルで、前方へ0度~約175度まで倒すことが可能です。 約175度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっているので、手を離した状態で175度の角度を維持することができます。 一斗缶容器が落下しないための専用留め具も付属品でついていますので、安心して175度まで倒して頂けます。
用途一斗缶をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、地面に直に容器を置かないことで衛生的に保管することも可能です。材質スチール高さ(mm)(容器を水平(90度)にした場合の床から注入口まで)480有効内寸(mm)245×245×345ハンドル固定組立方法スタンド両側の穴部分に、容器セット枠の両側にある金具をはめることで、セットできます。片方部分をはめてから、少しスタンドを広げた状態でもう片方部分をはめるのがコツです。容器をセット後、上から留め具で留めて完成です。梱包内容スタンド1台、留め具1点、容器セット枠1点
18-8 オールステンレスパイプ柄水杓子 柄長350 ホクリク総業18-8 オールステンレスパイプ柄水杓子 柄長350ホクリク総業
1個
取扱停止中
オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
材質18-8ステンレス容量(L)1柄径(Φmm)25アズワン品番64-5405-83
18-8 パイプ柄めんひしゃく 18cm ホクリク総業18-8 パイプ柄めんひしゃく 18cmホクリク総業
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
材質18-8ステンレス
18-8 パイプ柄ひしゃく 目盛付 ホクリク総業18-8 パイプ柄ひしゃく 目盛付ホクリク総業
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
材質18-8ステンレス
取手付タンク(テーパー付) ケニス取手付タンク(テーパー付)ケニス
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリーエム・あい
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105)適合容器一斗缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)