1,118件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリーエム・あい
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)適合容器一斗缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付エム・あい
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)適合容器一斗缶
缶けいしゃ SUS304製 エム・あい缶けいしゃ SUS304製エム・あい
9,398税込10,338
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器一斗缶
リメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あいリメインロスト カラースチール ステンレス液もれ防止トレー付エム・あい
9,498税込10,448
1台
8日以内出荷
容器内の残液を最後まで使用することを目的としたアイディア商品です。当製品は、側面部分に無地・赤・青・緑・黄の5色カラーバリエーションを展開しており、一目で使用目的や使用区分、使用区域などを判別することが出来るため、HACCP対策にもつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下にリメインロストを置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。材質リメインロスト材質:スチール、トレー材質:ステンレス寸法(mm)リメインロスト:240×240×78(24)、液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×22適合容器一斗缶、角型ポリ缶、正角缶など(目安:容器底面の外寸23.8mm×23.8mm以内)
リメインロスト スチール製 エム・あいリメインロスト スチール製エム・あい
7,498税込8,248
1台
8日以内出荷
容器内の残液を最後まで使用することを目的としたアイディア商品です。当製品は、側面部分に無地・赤・青・緑・黄の5色カラーバリエーションを展開しており、一目で使用目的や使用区分、使用区域などを判別することが出来るため、HACCP対策にもつながります。
用途容器の下に置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質スチール寸法(mm)240×240×78(24)適合容器一斗缶、角型ポリ缶、正角缶など(目安:容器底面の外寸23.8mm×23.8mm以内)
ごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター エム・あいごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスターエム・あい
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
ごくかる丸(補強付) ステンレス ナイロンキャスター エム・あいごくかる丸(補強付) ステンレス ナイロンキャスターエム・あい
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター金具・キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
ガラス製角型シャーレ spdシリーズ 宮原計量器ガラス製角型シャーレ spdシリーズ宮原計量器
44,400税込48,840
1個
11日以内出荷
オートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。 上面摺り仕上げのため、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止可能です。
仕様本体・中板・蓋セット材質硼珪酸ガラス(JR-1)寸法(mm)127.5×85×20アズワン品番4-4584-02
ガラス製角型シャーレ spdシリーズ 宮原計量器ガラス製角型シャーレ spdシリーズ宮原計量器
38,900税込42,790
1個
8日以内出荷
オートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。
仕様本体・蓋セット材質硼珪酸ガラス(JR-1)寸法(mm)127.5×85×20アズワン品番4-4584-01
ポリエチレン試料容器1400型 100個入 Chemplexポリエチレン試料容器1400型 100個入Chemplex
22,980税込25,278
1組(100個)
当日出荷
シングルオープン型です。
材質PE容量(mL)9外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.6×22.4アズワン品番4-4989-01
ポリエチレン試料容器1900型 100個入 Chemplexポリエチレン試料容器1900型 100個入Chemplex
22,980税込25,278
1組(100個)
当日出荷
ダブルオープン型で、蓋等が付属していない仕様です。
材質PE寸法(mm)Φ31.2×Φ24.4×21.3容量(mL)8内寸法(Φ×Hmm)60×80アズワン品番4-4986-01
ポリエチレン試料容器3100型 100個入 Chemplexポリエチレン試料容器3100型 100個入Chemplex
30,980税込34,078
1組(100個)
当日出荷
ファンネル型の試料容器です。
材質PE
マイクロプレート 表面無処理 10861シリーズ VWRマイクロプレート 表面無処理 10861シリーズVWR
31,980税込35,178
1箱(100枚)
当日出荷
材質PS底形状平底
ホースブラケット HBD-2シリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケット HBD-2シリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
31,980税込35,178
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 ダブルタイプでホース接続部の付け替えが可能です
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
21日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 ダブルタイプで、ホース接続部の付け替えが可能です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
PTFEシャーレ フタ付 アズワンPTFEシャーレ フタ付アズワン
16,900税込18,590
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。
材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlateExcel Scientific
4,698税込5,168
1箱(400枚)ほか
当日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。 ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。 シールの端にはタブが付いており、書き込みが可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1使用温度範囲(℃)-40~120厚さ(μm)50対応(容器)マルチウェルプレート
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RT TSシリーズ Excel ScientificリアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RT TSシリーズExcel Scientific
13,980税込15,378
1箱(100枚)
当日出荷
透明度が高くリアルタイムPCRに適しています。
材質PET・アクリル系接着剤使用温度範囲(℃)-40~120厚さ(μm)52
PCR用保護フィルム eXTReame Seal Excel ScientificPCR用保護フィルム eXTReame SealExcel Scientific
7,498税込8,248
1箱(400枚)ほか
当日出荷
ウェルやチューブを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。 シールの両端にはタブが付いており、書き込みが可能です。 タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
材質PET・アクリル系粘着剤使用温度範囲(℃)-20~120厚さ(μm)50
ビオラモディープウェルプレート 2.0mL VDWP-2.0 アズワンビオラモディープウェルプレート 2.0mL VDWP-2.0アズワン
25,400税込27,940
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スタック可能で収納にも便利です。
仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PP容量(mL)2.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。ウェル形状U底プレート寸法(mm)127.76×85.48×43.90
ビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズ アズワンビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズアズワン
20,800税込22,880
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
スタック可能で収納にも便利です。
仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PP容量(mL)1.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。ウェル形状U底プレート寸法(mm)127.76×85.48×33.00
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型ダイケン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
2回路小出しセット付です。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
トラスコ品番111-3332質量(kg)53材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)218内容積(L)242外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】14
ハイバキューム缶 10L スギヤマゲンハイバキューム缶 10Lスギヤマゲン
109,800税込120,780
1個
120日以内出荷
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
容量(L)10許容真空度(Pa)-0.1M質量(kg)8.3材質ステンレス(SUS304)胴内径(mm)390板厚(mm)1.5高さ(mm)205アズワン品番1-3387-01
タンクキャスター 佐竹化学機械工業タンクキャスター佐竹化学機械工業
20,980税込23,078
1台
102日以内出荷
タイプタンクキャスター
ミキサータンク 佐竹化学機械工業ミキサータンク佐竹化学機械工業
19,980税込21,978
1台
102日以内出荷
タイプミキサータンク
DRUM-OP100 オープンドラム缶 アクアシステムDRUM-OP100 オープンドラム缶アクアシステム
27,980税込30,778
1台
14日以内出荷
JIS規格100Lオープンドラム缶です。
トラスコ品番244-3151材質質量(kg)17
DRUM-OP200 オープンドラム缶 アクアシステムDRUM-OP200 オープンドラム缶アクアシステム
38,980税込42,878
1台
14日以内出荷
JIS規格200Lオープンドラム缶です。
用途液体の保管にトラスコ品番244-4738材質質量(kg)22.5
ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用) エスコドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)エスコ
61,200税込67,320
1個
当日出荷
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品材質スチール寸法(mm)Φ660×102
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用)エスコ
36,200税込39,820
1個
8日以内出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)915口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×200アズワン品番64-7989-49
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/オレンシ エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/オレンシエスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PPオレンジ質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-48
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/黄) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/黄)エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-47
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑)エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-46
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/赤) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/赤)エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-45
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製) エスコΦ50mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製)エスコ
57,900税込63,690
1個
翌日出荷
材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)520口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-44
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ) エスコΦ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)エスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PPオレンジ質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-42
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄) エスコΦ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)エスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-41
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤) エスコΦ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)エスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-39
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PPオレンジ質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-38
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-36
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤) エスコΦ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150アズワン品番64-7989-35
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)