1,118件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス304製 丸形容器用台車 SSIC エム・あいステンレス304製 丸形容器用台車 SSICエム・あい
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304
ステンレス三角台車 寸胴用 SIC-39(39cm用) エム・あいステンレス三角台車 寸胴用 SIC-39(39cm用)エム・あい
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ400(内寸)×110(80)
ステンレス三角台車 寸胴用 SIC-42(42cm用) エム・あいステンレス三角台車 寸胴用 SIC-42(42cm用)エム・あい
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)Φ430(内寸)×110(80)材質ステンレス304
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用厚さ(mm)2材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス内容器 ユニコントロールズステンレス内容器ユニコントロールズ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
用途TAタンクの内容器として材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付ユニコントロールズ
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計、フロートスイッチ
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 フロートスイッチ付ユニコントロールズ
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用付属品フロートスイッチトラスコ品番205-8954材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8質量(kg)2.1高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226
プロフェッショナル ストックポット手付 トラモンティーナプロフェッショナル ストックポット手付トラモンティーナ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
IH対応/本体底面3層
容量(L)2.22仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ質量(g)785直径(Φcm)16深さ(mm)110全長(cm)32.5
プロフェッショナル ストックポット トラモンティーナプロフェッショナル ストックポットトラモンティーナ
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
IH対応/本体底面3層
仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ
ソラール ストックポット手付 トラモンティーナソラール ストックポット手付トラモンティーナ
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
IH対応/本体底面3層
容量(L)2.22仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ質量(g)785直径(Φcm)16深さ(mm)110全長(cm)33
ピグヒンジリッドドラムファンネル DRM672シリーズ ニューピグコーポレーションピグヒンジリッドドラムファンネル DRM672シリーズニューピグコーポレーション
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
200Lドラム缶(日本製、外国製)にぴったりフィットします。ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。耐久性の高いポリエチレン製。錆や腐食がありません。
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)8.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)560×290
18-0 一斗缶用蓋 SUGICO(スギコ)18-0 一斗缶用蓋SUGICO(スギコ)
8,698税込9,568
1枚
当日出荷
トラスコ品番205-9247質量(g)300
滅菌用圧力がま ナリカ滅菌用圧力がまナリカ
53,000税込58,300
1個
8日以内出荷
器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
容量(L)10付属品蒸しすのこ外寸(mm)258×360×290内寸(mm)Φ230×240圧力(kPa)98(2気圧)
滅菌用圧力がま ナリカ滅菌用圧力がまナリカ
49,000税込53,900
1個
8日以内出荷
器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
容量(L)8付属品蒸しすのこ外寸(mm)258×360×245内寸(mm)Φ230×190圧力(kPa)98(2気圧)
三方バルブ スギヤマゲン三方バルブスギヤマゲン
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
正負圧ゲージ スギヤマゲン正負圧ゲージスギヤマゲン
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
真空圧ゲージ スギヤマゲン真空圧ゲージスギヤマゲン
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
直径330x330mm/25L密閉容器(ステンレス製) エスコ直径330x330mm/25L密閉容器(ステンレス製)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
容量(L)25材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径330×330(H)
直径300x300mm/20L密閉容器(ステンレス製) エスコ直径300x300mm/20L密閉容器(ステンレス製)エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
容量(L)20材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径300×300(H)
直径270x275mm/15L密閉容器(ステンレス製) エスコ直径270x275mm/15L密閉容器(ステンレス製)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
容量(L)15材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径270×275(H)
直径240x240mm/10L密閉容器(ステンレス製) エスコ直径240x240mm/10L密閉容器(ステンレス製)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
容量(L)10材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径240×240(H)
325x283x63mmふた付ボックス(ステンレス製) エスコ325x283x63mmふた付ボックス(ステンレス製)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)関連資料(0.05MB)
328x148x63mmふた付ボックス(ステンレス製) エスコ328x148x63mmふた付ボックス(ステンレス製)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)関連資料(0.05MB)
アルミホイルケース コクゴアルミホイルケースコクゴ
1,898税込2,088
1ケース(500個)
5日以内出荷
厚さ(μm)11
危険物輸送容器 UNボトル 三商危険物輸送容器 UNボトル三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
液体危険物のUN規格認定容器です。※液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
モリブデンタンク 三商モリブデンタンク三商
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
目盛付です。
種別手付
モリブデンタンク 三商モリブデンタンク三商
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
種別手無
ステンレスマルチタンク用 三商ステンレスマルチタンク用三商
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ステンレスマルチタンク セット 三商ステンレスマルチタンク セット三商
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10材質SUS 304到達真空度(kPa)0.14以下
危険物輸送容器 ポリコン 三商危険物輸送容器 ポリコン三商
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質HDPE口内径(Φmm)50
吊り下げ式下部折りたたみ取手付 三商吊り下げ式下部折りたたみ取手付三商
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
湿布缶 三商湿布缶三商
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
フタはツマミ付です。
材質SUS304
湿布缶 三商湿布缶三商
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
容量(mL)500材質SUS304胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108
ステンレステーパータンク 三商ステンレステーパータンク三商
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ヒラ蓋付。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
フッ素コーティング丸ざら 三商フッ素コーティング丸ざら三商
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
材質ステンレス ETFEコート品
ステンレス運搬用密封容器用 三商ステンレス運搬用密封容器用三商
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ステンレス密閉容器 バンド式 三商ステンレス密閉容器 バンド式三商
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレスコンテナー 手付 三商ステンレスコンテナー 手付三商
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
積み重ねができ、保管の際にも便利です。
材質SUS304
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)