金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
1,150件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス広口ボトル 三商ステンレス広口ボトル三商
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
口径がΦ91mmと広く、内容物の投入・排出が容易に行えます。表面は内外面バフ研磨仕上げ。
材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:PTFE(軟質)表面処理内外面バフ研磨
JIS VGビューポート(コバール) 三商JIS VGビューポート(コバール)三商
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
JIS VFビューポート(コバール) 三商JIS VFビューポート(コバール)三商
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
アルミトレー レオナアルミトレーレオナ
1,498税込1,648
1袋(100枚)
4日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製です。
材質アルミ
ステンレスボール 〈SUS304〉 コクゴステンレスボール 〈SUS304〉コクゴ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質SUS304
タンク受キャスター コクゴタンク受キャスターコクゴ
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
タンク(フタ付)NT  SUS304 コクゴタンク(フタ付)NT SUS304コクゴ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
角形目盛付ポット SUS304 コクゴ角形目盛付ポット SUS304コクゴ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
目盛りが付いて便利なステンレス容器です。
材質ステンレスSUS304
ステンタンクTP コクゴステンタンクTPコクゴ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付 ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付ユニコントロールズ
179,800税込197,780
1セット
6日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-42
ステンレス加圧容器 TM39B-SR ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM39B-SRユニコントロールズ
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-41
ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付 ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM30B 液面計付ユニコントロールズ
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-40
ステンレス加圧容器 TM30B ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM30Bユニコントロールズ
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-39
ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズステンレス加圧容器 液面計付 TMユニコントロールズ
75,980税込83,578
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズステンレス加圧容器 液面計付 TMユニコントロールズ
84,980税込93,478
1セット
8日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)226使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 TA ユニコントロールズステンレス加圧容器 TAユニコントロールズ
399,800税込439,780
1セット
6日以内出荷
材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。
容量(L)23.7材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)24.2内径(Φmm)259全高(mm)475使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-29
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
349,800税込384,780
1セット
6日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L)20材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)16.5内径(Φmm)259全高(mm)540使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-31
カンラック スギヤマゲンカンラックスギヤマゲン
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
一斗缶を横にした状態で安定させることができます。
PTFE無電コート USLステンレストング 00N-027シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレストング 00N-027シリーズユニバーサル
34,980税込38,478
1個
32日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス製トングにPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレスシャーレ角型滅菌器 00Nシリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレスシャーレ角型滅菌器 00Nシリーズユニバーサル
45,980税込50,578
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス製シャーレにPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレスシャーレ 00N-024シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレスシャーレ 00N-024シリーズユニバーサル
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
ステンレス製シャーレにPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレス丸型フタ付タンク 00N-023シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレス丸型フタ付タンク 00N-023シリーズユニバーサル
41,980税込46,178
1個
33日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレスフタ付角型タンク 00N-022シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレスフタ付角型タンク 00N-022シリーズユニバーサル
39,980税込43,978
1個
33日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレス取手付容器 00N-021シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレス取手付容器 00N-021シリーズユニバーサル
80,980税込89,078
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。持ちやすい大きな取手で握りやすく、側面に手が触れる心配がありません。
PTFE無電コート USLステンレス丸底容器 00N-020シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレス丸底容器 00N-020シリーズユニバーサル
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレス柄杓 00N-011シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレス柄杓 00N-011シリーズユニバーサル
95,980税込105,578
1個
33日以内出荷
ステンレス製柄杓にPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレスタンク 00N-009シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレスタンク 00N-009シリーズユニバーサル
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレス目盛付きビーカー 00N-008シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレス目盛付きビーカー 00N-008シリーズユニバーサル
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレス角型貯蔵容器 00N-007シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレス角型貯蔵容器 00N-007シリーズユニバーサル
319,800税込351,780
1個
31日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレス運搬用密閉容器 00N-006シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレス運搬用密閉容器 00N-006シリーズユニバーサル
64,980税込71,478
1個
33日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレス密閉容器 00N-005シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレス密閉容器 00N-005シリーズユニバーサル
169,800税込186,780
1個
31日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレス化学用肉厚ビーカー 00N-004シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレス化学用肉厚ビーカー 00N-004シリーズユニバーサル
45,980税込50,578
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレス両手付大型容器 00N-003シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレス両手付大型容器 00N-003シリーズユニバーサル
77,980税込85,778
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレス深型タンク 00N-002シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLステンレス深型タンク 00N-002シリーズユニバーサル
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
ストレートワンタッチタンク SOTシリーズ 武蔵エンジニアリングストレートワンタッチタンク SOTシリーズ武蔵エンジニアリング
84,980税込93,478
1個
26日以内出荷から36日以内出荷
タンク内部が開口部からストレート・底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能。
付属品Oリング(フッ素ゴム製)、安全弁、空圧クイックジョイント材質SUS耐圧(MPa)0.5
耐圧容器捻蓋 600-058シリーズ サビレックス耐圧容器捻蓋 600-058シリーズサビレックス
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
耐圧容器 325シリーズ サビレックス耐圧容器 325シリーズサビレックス
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
側壁は重厚な肉厚構造。蓋は別売です。
ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用 サビレックスジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用サビレックス
159,000税込174,900
1個
6日以内出荷
ステンレス製支持プレート・ボルト・ナットで構成されています。
仕様最大耐圧(38℃時)(Pa):0.34M(50PSI)ジャー用オプション品アズワン品番61-8489-70
アスピレーションボトル コーニングアスピレーションボトルコーニング
12,980税込14,278
1セット
欠品中
容量(L)2アズワン品番2-9440-04
密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
種別ステンレス保存容器 A型材質【容器】SUS304・パッキン/PTFE
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)