金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
1,150件中 1,1211,150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャケット付タンク (フタ付) オオモリジャケット付タンク (フタ付)オオモリ
87,980税込96,778
1本
21日以内出荷から28日以内出荷
ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)
用途保温、冷却作業に最適です。仕様ジャケット幅30mm材質SUS304
鏡底タンク (ボールバルブ付) オオモリ鏡底タンク (ボールバルブ付)オオモリ
85,980税込94,578
1本
26日以内出荷
鏡底タイプで全量排出が可能なタンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます材質SUS304
化学用ホッパータンク オオモリ化学用ホッパータンクオオモリ
86,980税込95,678
1本
26日以内出荷
全量排出可能なホッパータンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます材質SUS304
大型タンク (底面フラット) オオモリ大型タンク (底面フラット)オオモリ
379,800税込417,780
1本
31日以内出荷
大型タンクシリーズ。底面フラットのノーマルタイプです。
用途貯蔵容器として使用されています。材質SUS304
大型タンク (底面テーパー付) オオモリ大型タンク (底面テーパー付)オオモリ
389,800税込428,780
1本
31日以内出荷
大型タンクシリーズ。底面テーパー式なのでほぼ全量排出可能です。
用途貯蔵容器として使用されています。材質SUS304
洗浄槽用 角台車 (アングル台車) オオモリ洗浄槽用 角台車 (アングル台車)オオモリ
41,980税込46,178
1台
15日以内出荷から33日以内出荷
アングルタイプの専用台車です。
材質SUS304仕上表面酸洗い
洗浄槽用 フタ オオモリ洗浄槽用 フタオオモリ
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷
専用フタです。
材質SUS304
角型密閉缶 (R付) オオモリ角型密閉缶 (R付)オオモリ
86,980税込95,678
1台
15日以内出荷
R付の長方形型角型密閉タンクです。R付なので洗浄しやすい仕様となっています。
用途保存容器として最適です。材質SUS304板厚(mm)1.0
角型密閉缶 (角溶接) オオモリ角型密閉缶 (角溶接)オオモリ
84,980税込93,478
1台
15日以内出荷
長方形タイプの角型密閉缶です。パッキン取外し可能です。R無しのシンプルモデルです。
用途保存容器として最適です。材質SUS304板厚(mm)1.0
洗浄槽 (R付タイプ) オオモリ洗浄槽 (R付タイプ)オオモリ
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷から33日以内出荷
液体洗浄容器として定番商品です。R付モデルで容器自体が洗浄しやすいモデルです。
用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。材質SUS304
大型角容器 (フタ付) オオモリ大型角容器 (フタ付)オオモリ
98,980税込108,878
1台
21日以内出荷
大型角型容器。R付で洗浄しやすいモデルです。
用途保存容器、洗浄容器として利用されています。材質SUS304板厚(mm)1.2
小型密閉缶用 ニューライトパッキン オオモリ小型密閉缶用 ニューライトパッキンオオモリ
4,498税込4,948
1個
15日以内出荷
高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。材質ニューライト
ミニバルブ付タンク オオモリミニバルブ付タンクオオモリ
35,980税込39,578
1本
15日以内出荷
コンパクトタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)70バルブ径(inch)1/4
ボールバルブ付タンク (袴無) オオモリボールバルブ付タンク (袴無)オオモリ
32,980税込36,278
1本
11日以内出荷
ロープライスモデルのバルブ付タンクです。ハカマ無しモデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304
角型ホッパータンク オオモリ角型ホッパータンクオオモリ
98,980税込108,878
1本
15日以内出荷
ロープライスモデルの角型ホッパーシリーズです。
用途粉体の保存、小分け作業に使用されています。
目盛板のみ オオモリ目盛板のみオオモリ
5,198税込5,718
1枚
8日以内出荷
レーザーマーキング式の目盛です。一目で具体的な残量を把握することができます。
用途液面計に取り付けて使用します。材質SUS304板厚(mm)0.8
ボールバルブ付密閉タンク (液面計付) オオモリボールバルブ付密閉タンク (液面計付)オオモリ
84,980税込93,478
1本
15日以内出荷
密閉シリーズ。内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304寸法A(mm)100
ボールバルブ付タンク オオモリボールバルブ付タンクオオモリ
189,800税込208,780
1本
15日以内出荷
バルブ付タンクの大型モデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。容量(L)200材質SUS304内径(Φmm)565寸法A(mm)100本体高さ(mm)900バルブ径(inch)3/4
ヘルール付タンク (密閉) (レバーバンド) オオモリヘルール付タンク (密閉) (レバーバンド)オオモリ
58,980税込64,878
1本
15日以内出荷
密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ヘルール付タンク (密閉) (両手付) オオモリヘルール付タンク (密閉) (両手付)オオモリ
52,980税込58,278
1本
15日以内出荷
密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ヘルール付タンク オオモリヘルール付タンクオオモリ
43,980税込48,378
1本
15日以内出荷
排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ボールバルブ付密閉タンク液面計 オオモリボールバルブ付密閉タンク液面計オオモリ
87,980税込96,778
1本
15日以内出荷
密閉シリーズ。内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
ボールバルブ付タンク (底センター排出タイプ) オオモリボールバルブ付タンク (底センター排出タイプ)オオモリ
59,980税込65,978
1本
15日以内出荷
底中央から排出するバルブ付タンクです。ほぼ全量排出できます。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304寸法A(mm)120
ボールバルブ付角タンク オオモリボールバルブ付角タンクオオモリ
51,980税込57,178
1本
15日以内出荷から33日以内出荷
嬉しい角型のバルブ付タンクです。角型なのでスペースを有効に使えます。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304寸法A(mm)100
ボールバルブ付密閉タンク (空気抜付) オオモリボールバルブ付密閉タンク (空気抜付)オオモリ
75,980税込83,578
1本
11日以内出荷から31日以内出荷
密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム寸法A(mm)100
ボールバルブ付タンク (液面計付) オオモリボールバルブ付タンク (液面計付)オオモリ
76,980税込84,678
1本
15日以内出荷
内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304寸法A(mm)100
大型タライ (手付) オオモリ大型タライ (手付)オオモリ
43,980税込48,378
1台
21日以内出荷
他にない大型タライ。浅型で大型の容器です。
用途洗浄作業に重宝されています。浅型保存容器としても利用できます。仕様内外面#400バフ研磨材質SUS304全高(mm)200板厚(mm)1.2
なんこう壷 オオモリなんこう壷オオモリ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
フタ付の小物入れとして便利です。
材質SUS304内寸法(Φ×Hmm)75×55
ラボペール 蓋 ケニスラボペール 蓋ケニス
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
材質ステンレスSUS304
パワードラムクローズドドラム コダマ樹脂パワードラムクローズドドラムコダマ樹脂
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)