金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
1,150件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ステンレスポット ケニス丸型ステンレスポットケニス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付)、蓋/ステンレスSUS304
Vカッター ステンレス製 新考社Vカッター ステンレス製新考社(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。 安全に配慮したガイドカバー付き。
適合9L・18L角缶材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245使用缶9L・18L角缶
湿布缶 オオモリ湿布缶オオモリ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
ステンレスドラム缶 クローズ缶 モノタロウステンレスドラム缶 クローズ缶モノタロウ
59,980税込65,978
1缶
当日出荷
SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。 耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。
用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)26.5タイプクローズ缶容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)581板厚(mm)1.5内高(mm)847
薬品・食品用タンク”N型” ダイライト薬品・食品用タンク”N型”ダイライト
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
ポリエチレン製で、目盛が付いており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管。材質ポリエチレン(PE)ホワイト
250cc トックリ缶(スチール製) エスコ250cc トックリ缶(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
3,780税込4,158
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-25材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)250入数(個)8胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
一斗缶バッグ 大塚刷毛製造一斗缶バッグ大塚刷毛製造
8,398税込9,238
1枚
当日出荷
底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。 安定感抜群の釣り手アイ型。 絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン! 開口部に直径5mmのワイヤー入り。 バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。
用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ材質生地:底板、ナイロン:PP
一斗缶(専用外箱付き) GA(グリーンエース)一斗缶(専用外箱付き)GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
容量(L)18材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)238×349口内径(Φmm)32.5口外径(Φmm)41RoHS指令(10物質対応)対応
小容量ステンレス加圧タンク ユニコントロールズ小容量ステンレス加圧タンクユニコントロールズ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)使用圧力0.49MPa以下材質(パッキン)バイトンゴムポートRc1/4
ステン万能缶 アズワンステン万能缶アズワン(1件のレビュー)
4,366税込4,803
1個
当日出荷
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)板厚t(mm)0.7材質(フタ)ステンレス
20Lペール缶 5缶セット EpoChemical20Lペール缶 5缶セットEpoChemical
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど材質スチール質量(g)2000容量(L)20
一斗缶用A式ダンボール箱 10枚入 アズワン一斗缶用A式ダンボール箱 10枚入アズワン
11,100税込12,210
1箱(10枚)
7日以内出荷
物流上のキズ凹みを軽減 缶の持ち手がそのまま使用可能 3段階式のラベル用窓付(ミシン目) 無梱包での小口発送が難しくなってきている一斗缶において使い勝手の良い専用外装ダンボールです。
仕様●材質:クラフト(Aフルート、5mm)●サイズ:縦248×横248×高352mm●フラット時サイズ:厚10×縦490×横630mm●形状:A式(みかん箱)アズワン品番67-8740-87
ドラム缶移動用てこ TRUSCOドラム缶移動用てこTRUSCO
37,980税込41,778
1本
当日出荷
ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。トラスコ品番207-4539材質鉄製全長(mm)600シルバー(メッキ)寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
ローヤル缶(スチール製) エスコローヤル缶(スチール製)エスコ
2,570税込2,827
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
アルミホイルシャーレー コクゴアルミホイルシャーレーコクゴ
3,198税込3,518
1ケース(200個)
当日出荷から5日以内出荷
ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)三商
63,980税込70,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
軽量型ステンレス加圧タンク ケニス軽量型ステンレス加圧タンクケニス
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
アルミ標準バット ケニスアルミ標準バットケニス
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
LCカバー 大日製罐(DIC)LCカバー大日製罐(DIC)
699税込769
1個
当日出荷
固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。
用途紛体物の保管、運搬材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)20外径(mm)Φ308パッキン質量(g)190
ステンレスカップ アズワンステンレスカップアズワン(1件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
ストックポット クローバー(大屋製作所)ストックポットクローバー(大屋製作所)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ステンレスドラム缶 クローズ缶 オオモリステンレスドラム缶 クローズ缶オオモリ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304タイプクローズ缶底形状外部溶接使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ラボコンテナー(取手付) 三商ラボコンテナー(取手付)三商
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。フタは、2ヶ所のフックで固定できます。
材質SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
L型シリコンパッキン PQLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)L型シリコンパッキン PQLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質シリコン
コーカン ステンレスドラム缶クローズド JFEコーカン ステンレスドラム缶クローズドJFE
34,980税込38,478特価
1缶
当日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)材質ステンレス(SUS304)
ステン真空缶 アズワンステン真空缶アズワン
78,900税込86,790
1個
当日出荷
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
密閉容器 (ステンレス製/アクリル蓋) エスコ密閉容器 (ステンレス製/アクリル蓋)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
材質本体:SUS304 ふた:アクリル ふたパッキン部:TPR
ステンレス保存容器(ねじ蓋) ケニスステンレス保存容器(ねじ蓋)ケニス
1,098税込1,208
1個(1個)
翌日出荷
材質ステンレスSUS304容量(mL)80寸法外径×高さ:57Φ×55mm
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴムクリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイルシャーレー 200枚入 テラオカアルミホイルシャーレー 200枚入テラオカ
3,298税込3,628
1箱(200枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
石油缶用閉じ蓋 ケニス石油缶用閉じ蓋ケニス
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
開けた缶のホコリ流入防止や缶内の溶剤の蒸発・乾燥を防止できます。 蓋をかぶせることで一斗缶を積み重ねる事ができます。
刷毛付ネジ口缶(スチール製) エスコ刷毛付ネジ口缶(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
4,860税込5,346
1袋(10個)ほか
当日出荷
ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
アルミカップ Aシリーズ アズワンアルミカップ Aシリーズアズワン
1,931税込2,124
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム
ステンレスカップ PPCシリーズ アズワンステンレスカップ PPCシリーズアズワン
950税込1,045
1個
当日出荷
材質SUS430
密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷から24日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
ステンレス丸缶 ケニスステンレス丸缶ケニス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
角型密封タンク ケニス角型密封タンクケニス
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
PTFE 試料分解容器 三愛科学PTFE 試料分解容器三愛科学
23,980税込26,378
1個
当日出荷
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別HU-100用PTFE試料容器100mL材質内筒/PTFE(特殊成形)耐圧(MPa)15最高使用温度(℃)230容量(mL)100
密閉式タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)