1,118件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス容器 バルブ付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス容器 バルブ付MONOVATE(旧:日東金属工業)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
46,980税込51,678
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
アルミ深型バット ケニスアルミ深型バットケニス
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
Φ100x55mm 丸 缶(ステンレス製) エスコΦ100x55mm 丸 缶(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
容量(mL)430仕様ふた付エスコ品番EA508SA-11材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×55
レバーバンド DIC(旧:大日本インキ化学工業)レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)
779税込857
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
LCカバー用のレバーバンドです。
用途LCカバー固定部品(LCカバー以外のフタには使用できません)トラスコ品番792-8891材質スチール
穴開きシャーレ ウルシヤマ金属工業穴開きシャーレウルシヤマ金属工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(外径×高さ)(mm)Φ90×20松吉医科器械コード03-3260-01
シャーレ 片桐医科工業シャーレ片桐医科工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
室内用角型灯油タンク ホームタンク25型 ダイケン室内用角型灯油タンク ホームタンク25型ダイケン(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
容量(L)22トラスコ品番797-2946材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)6材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)脚高(mm)265タンク寸法(mm)497×335×210
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ標準脚195型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ標準脚195型ダイケン
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198内容積(L)220質量(kg)45材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900板厚(mm)【タンク】1.6取出口R1/2
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ短脚195型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ短脚195型ダイケン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220容量(L)198質量(kg)49.5材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×402×1585(1695)
屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭Y型脚490型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭Y型脚490型ダイケン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485容量(L)436質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1910(2020)
ペールコック(ペール缶用) アクアシステムペールコック(ペール缶用)アクアシステム
61,980税込68,178
1個
当日出荷
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けにサーバーのように取り出せる便利な蛇口缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
ステンレスヘルール式広口ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルール式広口ボトルMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレスタンク大型貯蔵用タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク大型貯蔵用タンク(フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
アルミコンテナー アズワンアルミコンテナーアズワン
15,741税込17,315
1箱(100個)
当日出荷
ストックポット クローバー(大屋製作所)ストックポットクローバー(大屋製作所)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様目盛付材質本体/ステンレス(SUS316)、蓋/ステンレス(SUS304)
ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TBシリーズ)アズワン
206,000税込226,600
1個
8日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TMシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TMシリーズ)アズワン
50,500税込55,550
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TKシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TKシリーズ)アズワン
66,000税込72,600
1個
翌々日出荷
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルミホイルカップ TGK(東京硝子器械)アルミホイルカップTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:100個
PSF用オプション品 ADVANTECPSF用オプション品ADVANTEC
1,598税込1,758
1箱(6個)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
容器 (スチール製) エスコ容器 (スチール製)エスコ
2,450税込2,695
1袋(12個)
翌日出荷
12個入り。ふたは、はめ込み式。
材質スチール
ホーローバット ケニスホーローバットケニス
1,598税込1,758
1個(1個)
翌日出荷
外寸(mm)220×175×30
スツール クッション付ペール缶 20L EpoChemicalスツール クッション付ペール缶 20LEpoChemical
5,698税込6,268
1セット
翌々日出荷
20Lのペール缶にフタ・バンド・取り外し可能なクッションがセットになった商品です。スツールとしても使用できます。 ペール缶本体に内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくくなっています。
用途作業現場、アウトドア、オフィス、液体の保管などセット内容ペール缶本体、フタ、バンド、クッション質量(kg)1.6
帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷から43日以内出荷
静電気の蓄積を防止する、帯電防止車輪が付いた容器運搬用台車です。
表面処理電解研磨(アングルタイプ)
ドラム缶用オイルパン (格子無) エスコドラム缶用オイルパン (格子無)エスコ
31,900税込35,090
1個(1個)
翌日出荷
格子無しタイプ。33・55ガロンドラム缶用。錆や腐食に強くなっています。
仕様格子:無材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)9容量(L)86耐荷重(kg)453
アルミホイルケース 500枚入 テラオカアルミホイルケース 500枚入テラオカ
1,998税込2,198
1箱(500枚)
7日以内出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
アルミホイルカップ 100枚入 テラオカアルミホイルカップ 100枚入テラオカ
6,698税込7,368
1箱(100枚)
7日以内出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
ステンレスバルブ付密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバルブ付密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)質量(kg)8.6サイズボールバルブ:3/4B容量(L)65サイズ(mm)Φ430×450アズワン品番68-9276-07
アルミボトル 6250mL アズワンアルミボトル 6250mLアズワン
13,900税込15,290
1本
当日出荷
ヴァージンシールキャップ 製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。
仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250アズワン品番67-8740-88
ペールコック(一斗缶・EPT仕様) アクアシステムペールコック(一斗缶・EPT仕様)アクアシステム
85,980税込94,578
1個
当日出荷
サーバーのように取り出せる便利な蛇口缶に穴を開けなくてよい脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付) エスコ取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付)エスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
ふた付ボックス[ステンレス製] エスコふた付ボックス[ステンレス製]エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
ふた付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ)18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)SUGICO(スギコ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ付き ステンレス丸型ポット 本体のみ AG(赤川器物製作所)ツマミ付き ステンレス丸型ポット 本体のみAG(赤川器物製作所)
799税込879
1個
4日以内出荷
ツマミ付きステンレス丸型ポット用の本体
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
15,880税込17,468
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
金属缶(丸缶) ケニス金属缶(丸缶)ケニス
9,598税込10,558
1組(30個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
材質ブリキ(SPTE)
ツル付タンク ケニスツル付タンクケニス
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
リメインロスト カラースチール エム・あいリメインロスト カラースチールエム・あい
7,298税込8,028
1台
8日以内出荷
容器内の残液を最後まで使用することを目的としたアイディア商品です。当製品は、側面部分に無地・赤・青・緑・黄の5色カラーバリエーションを展開しており、一目で使用目的や使用区分、使用区域などを判別することが出来るため、HACCP対策にもつながります。
用途容器の下に置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質スチール寸法(mm)240×240×78(24)適合容器一斗缶、角型ポリ缶、正角缶など(目安:容器底面の外寸23.8mm×23.8mm以内)
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)