1,118件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2SシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷から33日以内出荷
へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。隙間がないので洗浄しやすくサニタリー性に優れています。
材質SUS304表面処理バフ研磨(コーティング可)板幅(mm)40
ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。
材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレス偏心投入ホッパー 4S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス偏心投入ホッパー 4S TEHTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
72,980税込80,278
1個
18日以内出荷
材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
材質SUS304サイズ【ヘルール】4S
ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
材質SUS304サイズ【ヘルール】3S
ステンレスタンク STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス貯蔵容器です。
STタイプ容器用 ストック蓋 SUS316L SFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)STタイプ容器用 ストック蓋 SUS316L SFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
ツマミのついた蓋です。
材質SUS316L
SUS316Lステンレスタンク 吊り下げ MONOVATE(旧:日東金属工業)SUS316Lステンレスタンク 吊り下げMONOVATE(旧:日東金属工業)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐食性に優れたSUS316Lステンレス貯蔵容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型シリコンパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式ステンレスタンク バンド L型シリコンパッキン付 CTLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から19日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷から33日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
下部に取っ手があるため、容器を容易に傾けられます。底の角がR構造のため、汚れが溜まりにくいです。
材質本体/ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
偏心投入ホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)偏心投入ホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
偏心形状のため、液や粉等の排出性に優れています。ヘルール配管に取り付け可能です。
材質ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨
アルミホイルプレート ケニスアルミホイルプレートケニス
1,998税込2,198
1組(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
厚みのあるしっかりとしたアルミホイルプレートです。
ステンレス加圧タンク ケニスステンレス加圧タンクケニス
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
アルミホイルカップ A ナリカアルミホイルカップ Aナリカ
1,400税込1,540
1パック(20枚)
4日以内出荷
少量の試料を加熱する実験用の小皿として使えます。
容量(mL)50高さ(mm)33底径(Φmm)42
EBM 18-0 一斗缶用蓋 取手付 EBM(江部松商事)EBM 18-0 一斗缶用蓋 取手付EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
外寸(mm)245×245×H20EBM品番387800
ステンレス容器(ボウル型)130mL 丸山ステンレスステンレス容器(ボウル型)130mL丸山ステンレス
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
容量(mL)130材質ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ76×49外寸法(mm)Φ82×50アズワン品番1-8467-07
南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・ツル/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
透明アクリル蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)透明アクリル蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンシールパック ケニスステンシールパックケニス
789税込868
1個
6日以内出荷
材質本体/ステンレスSUS304、蓋/PE使用温度(℃)(蓋)-25~60
ステンレス深型バット ケニスステンレス深型バットケニス
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
角深型ステンレスポット ケニス角深型ステンレスポットケニス
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304
吊り手付密封タンク ケニス吊り手付密封タンクケニス
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。 A-1、A-2型には把手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム
ステンレスシャーレ ケニスステンレスシャーレケニス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製) エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)エスコ
17,600税込19,360
1個
8日以内出荷
粘性の高い液体に(およそSAENo.30)。FM規格適合品。
エスコ品番EA991JL-25ねじサイズ3/4”NPT
3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブエスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコΦ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
容量(mL)900エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77関連資料(0.14MB)
Φ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
容量(mL)8000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-17材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×220関連資料(0.14MB)
Φ 76x100mm 容 器(スチール製) エスコΦ 76x100mm 容 器(スチール製)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-92材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×100
Φ 76x75mm 容 器(スチール製) エスコΦ 76x75mm 容 器(スチール製)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-91材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×75
240x240x240mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ240x240x240mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
20,900税込22,990
1個
8日以内出荷
容量(mL)14000仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-61材質ステンレス(18-8)内寸(mm)240×240×240(H)関連資料(0.13MB)
120x120x90mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ120x120x90mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
容量(mL)1300仕様ふた付エスコ品番EA508SC-44材質ステンレス(18-8)内寸(mm)120×120×90(H)
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)