金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840 エスコ品番EA508SR-14 材質本SUS304 質量(g)484 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
2,820 税込3,102
当日出荷


高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。 材質ニューライト
1個
4,498 税込4,948
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1500 エスコ品番EA508SR-13 材質本SUS304 質量(g)442 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×155、【内寸】118×133、【ふた】128×26
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

R付の長方形型角型密閉タンクです。R付なので洗浄しやすい仕様となっています。
用途保存容器として最適です。 材質SUS304 板厚(mm)1.0
1台
86,980 税込95,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長方形タイプの角型密閉缶です。パッキン取外し可能です。R無しのシンプルモデルです。
用途保存容器として最適です。 材質SUS304 板厚(mm)1.0
1台
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)3 内径(Φmm)155 深さ(mm)180 サイズ(mm)底外径:155mm底面から金具下まで:90mm取っ手を下ろしたときの最大外径:190mm取っ手をつけている金具の部分の外径:210mm底からの全高(フタを含む):210 仕様●締金具数:3組、シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。バイトンパッキンも別売にてあります。
1缶
12,980 税込14,278
10日以内出荷

材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 質量(kg)2 内径(Φmm)286 セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250 種別透明フタ付き 1250mL アズワン品番1-3298-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850 エスコ品番EA508SR-11 材質本SUS304 質量(g)394 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
1,900 税込2,090
欠品中

スギヤマゲンパッキン
缶の縁に装着して使用します。缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にくいこんで行き、強力に密閉します。
1本
8,698 税込9,568
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング