金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) :「耐圧容器」の検索結果
金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
関連キーワード
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別HU-100用PTFE試料容器100mL
材質内筒/PTFE(特殊成形)
耐圧(MPa)15
最高使用温度(℃)230
容量(mL)100
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式フェルールクランプ式
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)226.4
使用圧力0.49MPa以下
開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン
最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン
表面処理内外面バフ研磨
ノズル【ジャケット部】1S ヘルール
使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン
表面処理内外面バフ研磨
ノズル【ジャケット部】1S ヘルール
使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
材質本体/SUS304
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
ノズル【ジャケット部】1Sヘルール
使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。
材質本体/SUS304
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
ノズル【ジャケット部】1Sヘルール
使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
材質本体/SUS304
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。
仕様ジャケット部ノズル:1Sヘルール、0~0.18MPaジャケット使用温度:冷水~温水
材質本体/SUS304
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れる事も可能です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)0.49
仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製支持プレート・ボルト・ナットで構成されています。
仕様最大耐圧(38℃時)(Pa):0.34M(50PSI)ジャー用オプション品
アズワン品番61-8489-70
1個
¥159,000
税込¥174,900
4日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器はスムーズな横排出が可能な片テーパー型です。容器の底が排出側に傾斜しています。
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。