金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)35 質量(g)550 タイプクローズタイプ用 外形寸法(mm)Φ597×35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。 容量(L)20 仕様オープンバンドタイプ トラスコ品番460-1513 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.86 金属色 高さ(mm)367 内径(Φmm)286 積載荷重(kg)約200 板厚(mm)0.4
1缶
19,980 税込21,978
9日以内出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。 容量(L)20 材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線 質量(kg)2.5 シルバー タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350 板厚(mm)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

特長。抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ
材質SPCC、PE
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスホーローフタ付タンク
エコ商品
耐薬品に優れたホーロー製のタンクです。
材質ホーロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304) 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)A型PTFEパッキン PPAシリーズ
耐薬品性に優れています。
材質PTFE アズワン品番4-5959-02
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。
材質PTFE 耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ボールバルブ付タンク
耐薬品性にすぐれています。
仕様ボールバルブ付きタンク 材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A) 材質(フタ)SUS304
1台
46,827 税込51,510
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型バイトンパッキン PFLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ソケット付タンク
耐薬品性にすぐれています。
仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2) 材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A) 材質(フタ)SUS304
1台
29,007 税込31,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。PTFEの代用品として重宝されています。 材質ニューライト
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。 材質ニューライト
1個
4,498 税込4,948
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗 アズワン品番67-8740-91
1パック(100枚)
119,000 税込130,900
5日以内出荷

耐薬品性に優れています。
材質バイトン アズワン品番4-5950-12
1個
46,980 税込51,678
17日以内出荷

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に 材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
1台
7,598 税込8,358
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。PTFEの代用品として重宝されています。 材質ニューライト
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスにPTFEコーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質ステンレスSUS304、PTFEコーティング
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
43,880 税込48,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
39,900 税込43,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。
仕様本体・蓋セット 材質硼珪酸ガラス(JR-1) 寸法(mm)127.5×85×20 アズワン品番4-4584-01
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷

液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 質量(kg)8.6 サイズボールバルブ:3/4B 容量(L)65 サイズ(mm)Φ430×450 アズワン品番68-9276-07
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング 寸法(mm)シール座コーティング面:110×88 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)PTFE(白色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。 上面摺り仕上げのため、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止可能です。
仕様本体・中板・蓋セット 材質硼珪酸ガラス(JR-1) 寸法(mm)127.5×85×20 アズワン品番4-4584-02
1個
44,400 税込48,840
11日以内出荷

水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。キャッチクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 材質(パッキン)PTFE 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE 高さ(mm)35 ブラック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 材質(パッキン)PTFE(白色) 目盛長(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

積水成型工業ポリドラム
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。危険物の輸送に求められるUN規格に適合しています。強酸・強アルカリにも使用できます。
用途液体の配送・保管に。 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)900 容量(L)200 直径(mm)581 リング径(Φmm)581
1本
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。UN規格適合品です。耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
用途液体の配送・保管に。高純度薬品の輸送や保管に。 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)901 容量(L)200 直径(mm)581 リング径(Φmm)581
1本
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に便利な吊り下げ取っ手付きです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング 寸法(mm)シール座コーティング面:110×88 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)PTFE(白色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
用途液体輸送に。 容量(L)100 トラスコ品番459-4088 材質超高分子量ポリエチレン 質量(kg)6.5 ブルー 高さ(mm)725 外径(Φmm)476
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)PTFE(白色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)