金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) :「200ml」の検索結果
金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
関連キーワード
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付
材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格(UN規格)1B1/X/250
プレス成型ビーカー用のフタです。
用途ラボペール及びビーカー用フタ
材質SUS304
エスコ品番EA508TM-24
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)200
入数(個)10
胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
エスコ品番EA508TM-23
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)100
入数(個)10
胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×66(H)×Φ20
1袋(10個)
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
エスコ品番EA508TM-25
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)250
入数(個)8
胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
1袋(8個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています
。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別HU-100用PTFE試料容器100mL
材質内筒/PTFE(特殊成形)
耐圧(MPa)15
最高使用温度(℃)230
容量(mL)100
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)
表面処理内外面酸洗浄済み
板厚(mm)1
使用条件大気圧(加減圧不可)
内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)
材質ブリキ
色内外面:無地
容量(mL)200
口径(Φmm)34
寸法(Φ×高さH)(mm)55×100
アズワン品番63-3417-77
1ケース(3缶)
¥2,426
税込¥2,669
8日以内出荷
フタは、はめ込み式。フタかぶせ部分にミゾ加工はしていません。
材質スチール
容量(mL)約280
高さ(mm)63
胴径(Φmm)85
1個(1個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
本体とフタはネジ式で固定できます。別売のフッ素ゴムパッキンを装着すれば、簡易密閉容器としてもお使い頂けます。
材質SUS304
取手付。横手が付いているので注ぎ作業が容易です。
容量(L)2
材質ステンレス(SUS304)
1目盛(mL)200
内寸(mm)Φ135×148
アズワン品番64-2215-27
口外径×口内径×胴径×全高(mm)149×135×136×148
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
容量(mL)130
材質ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)Φ76×49
外寸法(mm)Φ82×50
アズワン品番1-8467-07
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
耐衝撃性・耐熱性・遮光性に優れたオールステンレス製で少量の薬品や大事な試薬の保管に適しています。
開閉が容易なスクリューキャップ(ねじ口)です。
材質容器本体/SUS304、キャップ/SUS303、パッキン/PTFE(硬質)
使用条件大気圧(加減圧不可)
1
2
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。