カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器
          • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
            • 保存缶(1)
            • 密閉タンク(2)
            • 寸胴鍋/タンク(7)
金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステン真空缶 アズワンステン真空缶アズワン
94,100税込103,510
1個
当日出荷
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ホーローフタ付タンク ケニスホーローフタ付タンクケニス(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個(1個)
8日以内出荷
耐薬品に優れたホーロー製のタンクです。
材質ホーローRoHS指令(10物質対応)対応
ホーロータンク 三商ホーロータンク三商
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
取手付です。
南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。盗難防止・無断使用防止に役立ちます。輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
吊り手付密封タンク ケニス吊り手付密封タンクケニス
11,980税込13,178
1個(1個)
翌日出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム容量(L)2内径×高さH(Φmm×mm)135×150
ステンレス密閉容器目盛付(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス運搬用密封容器用 三商ステンレス運搬用密封容器用三商
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ストレートワンタッチタンク SOTシリーズ 武蔵エンジニアリングストレートワンタッチタンク SOTシリーズ武蔵エンジニアリング
84,980税込93,478
1個
26日以内出荷から36日以内出荷
タンク内部が開口部からストレート・底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能。
付属品Oリング(フッ素ゴム製)、安全弁、空圧クイックジョイント材質SUS耐圧(MPa)0.5
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)