冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ミストレーサ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所 動画あり
赤松電機製作所鬼風ヘビースモーカー
業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等) 電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ 捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子) 塗装色25・90C 吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
1台
179,000 税込196,900
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります