3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)加湿器
【大容量でたっぷり加湿】2.0L/hの加湿量だから、広いオフィスも素早く適湿へ。 【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。 【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
タンク容量(L)約12(6×2個) ホワイト タイプタンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型 消費電力(W)強:32、中:18、弱:8 機能プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ 質量(空タンク時)(kg)約16.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×560×280(+脚部25) 運転音(dB)強:40、中:34、弱:25 適合床面積プレハブ洋室:92m2(56畳)、木造和室:56m2(34畳) 電気代の目安(1時間当り)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円(1ヵ月当り)強:約207円、中:約117円、弱:約52円 定格加湿能力(mL/H)強:2000、中:1500、弱:1000 連続加湿時間(時間)約6.0 キャブタイヤコード(m)1.8 運転モード連続運転(弱/中/強)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か) アズワン品番65-0410-54 タイマー切4h・6h・8h 待機電力(W)約0.4
1台
69,900 税込76,890
欠品中

ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に 適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2) ホワイト センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L)約4 質量(kg)約11.8 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270 付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 運転モード(風量)静音・中・強・自動 消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8 運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16 風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9 連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40 付加機能湿度表示、チャイルドロック 定格加湿能力(mL/H)430 脱臭機能
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に 適合床面積~9畳(~15m2) ホワイト センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L)約1.8 質量(kg)約9.1 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230 付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 運転モード(風量)静音・中・強・自動 消費電力(W)強 25/中 11/静音 8 運転音(dB)強 48/中 33/静音 19 風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7 連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36 付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック 脱臭機能
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります