サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】
スパイラル気流でパワフル送風!
換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。
左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。
エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環。
新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。
取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
風量切替:8段階
適合床面積(目安)28畳
モード送風モード:連続
羽根寸法(cm)15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294
入タイマー4/6/8時間
角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |