1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「飛沫を吸引する」という新しい発想の小型空気清浄機、空気中に漂うマイクロ飛沫をすばやく吸引しクリーンな環境に、前・後・上面の3方向から強力な吸引ですばやく浄化します。
用途会議室・対面レジ・個人塾・シェアオフィス・飲食店・娯楽施設・リビング・寝室・他様々なシーンで 適合床面積1.7畳 清浄時間(分)37/5m3 風量(m3/min)0.45(ハイパワー) 集塵性能0.37m3/分 フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター 電源(V)AC100 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8/5(ハイパワー/ノーマル) 運転音(dB)43/35(ハイパワー/ノーマル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×74×99 本体質量(g)550 材質ABS 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露無きこと) ブラック 脱臭機能
1台
15,700 税込17,270
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります