商品豆知識
夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。
仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター
質量(kg)47
電源(V)100
温度(℃)冷房使用環境:18~55、暖房使用環境:3~22
コード長さ(m)電源:2
定格電流(A)(暖房)12.6/13
対応除湿水処理方法:ドレンレス
消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3
本体サイズ(mm)405×430×825
冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675
圧縮機全閉ロータリー 定格940W
冷媒封入量(g)300
冷房能力(kW)2.5/3.0
暖房能力(kW)1.55/1.75
1台
¥117,980
税込¥129,778
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。