冷暖房・換気設備・忌避剤 :「パナソニック 扇風機」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm)230 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります