取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品収納ケース、取扱説明書
材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS
寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22
質量(g)30
収納時寸法(mm)(約)116×58×28
使用時寸法(mm)(約)150×58×28
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。
羽根径45~50cmまでの扇風機に取付ができます。
裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止
材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン
適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
取扱説明書(1.7MB)
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個
材質(本体)PP、(吸引カップ)PC
寸法(mm)(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5 小:外径9/内径6/15.5
質量(g)12
本体寸法(mm)(約)81×61×24
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)1.75
材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲360°
風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)230
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース
材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA
寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24
質量(g)27
本体寸法(mm)(約)115×57×21
ケース寸法(mm)(約)158×90×52
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。