冷暖房・換気設備・忌避剤 :「空気清浄器」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約200畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。 質量(kg)42 消費電力(W)180(50Hz)/220(60Hz)(強運転) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 処理能力1時間当たり:200畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積200畳 適合ランプQGL15W×5灯
1台
839,800 税込923,780
30日以内出荷

用途浮遊菌の除菌 材質鋼板シルバー 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60(共用) 消費電力(W)27.0(50Hz)、23.0(60Hz) 電源電圧AC100V 処理風量(m3/min)約1.0 電源コード(m)約1.7(プラグ付) ランプ寿命8000時間 アズワン品番64-8955-37 安全機構カバー開放時運転停止機能 適合ランプGL15×1灯 処理方法紫外線+ファン送風方式 入力電圧100V用
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

約100畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 転倒時には自動でストップします。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。 質量(kg)30 消費電力(W)82(50Hz)/91(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 処理能力1時間当たり:100畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積100畳 適合ランプQGL15W×2灯
1台
379,800 税込417,780
94日以内出荷

紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。
用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。 トラスコ品番229-9798 幅(mm)300 高さ(mm)806 奥行(mm)300 電源(V)単相100 電源コード(m)1.7 消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3 使用の目安~16畳(~25m2) 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成
用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します 質量(kg)11 (本体/天板)ホワイト/グレイ 消費電力(W)41 電源コード(m)1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220 機能カバー開閉時運転自動停止 風量調整3段階(パワー/標準/静音) 適用畳数16畳
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

強力な除菌 安全な設計 設置が簡単 ランニングコストが安い 様々な場所で活躍
使用目的浮遊菌の除菌 電源電圧(V)AC100 処理方法送風式
1台
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など 材質本体:鋼板ホワイト 質量(kg)11 消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.7(プラグ付) 処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積16畳 アズワン品番64-8955-38 適合ランプGL15×2灯
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります