1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター 質量(kg)4.3(触媒フィルター含む) 電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz)) 電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8 フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800 首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動) 機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転 消費電流(A)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向) 床面積(m2)推奨:~52(32畳) 運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)
1台
30,000 税込33,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります