冷暖房・換気設備・忌避剤 :「扇風機 ファン」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
質量(kg)2.8
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81
首振り左右
切タイマー3h
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.7
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)25
風量6段階
タイマー時間(入・切)1~6、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×69~84
首振り左右
羽根径(Φmm)300
便利な簡易リモコン付き。風量3段階切替、お好みの風量を選べます。リズム風・おやすみ風付き。6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。
質量(kg)2.8
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81
モードリズム/おやすみ
首振り左右
切タイマー1/2/4/6h
タイマー機能自動オフタイマー:8h
1台
¥5,990
税込¥6,589
欠品中
W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg)2.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
電源コード(m)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)44
風量3
オートパワーオフ-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5
首振り左右
入タイマー-
切タイマー-
1台
¥5,490
税込¥6,039
5日以内出荷
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。操作が簡単な押しボタン式。風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)約2.8
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×29.1×51.6
首振り左右
羽根径(Φmm)300
リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg)2.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
電源コード(m)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)44
風量3
オートパワーオフ8時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5
首振り左右
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
1台
¥6,990
税込¥7,689
5日以内出荷
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)22
風量12段階
タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87
首振り左右
羽根径(Φmm)300
持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。
質量(kg)約0.08
電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh
連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7
入力端子Type-C
充電時間(時間)約2時間15分
定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
質量(kg)約0.18
電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh
連続使用時間(時間)約2~7.5
風量4段階+リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4
入力端子Type-C
充電時間(時間)約3
定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
1台
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
首振りのみのシンプル機能のタワーファン。設置スペースが限られる場所やスッキリ設置したい場合に。スリムなタワー型で場所を取りにくい。お手入れらくらく背面カバー。背面カバーを外してフィルターの掃除ができます。
質量(kg)約2.2
消費電力(W)(50/60Hz)26/25
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22.5×79.5
首振り左右
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ACコンセントとUSB ポートが付いた、オールシーズン使える便利なこたつ!。こたつの天板に3mの電源コード付きの電源タップが内蔵されています。AC100V電源1口とUSBポート1口。5V 2AのUSB電源が取れます。パソコンの電源や、スマホなどのUSB機器の充電、USB加湿器・扇風機などのUSBグッズの電源が手元で取れて便利です。電気ケトルやIH調理器の電源を取って卓上で鍋パーティーなどの用途にもおすすめ。安全ブレーカーと、USBポートには埃などの侵入を防ぐスライド式のシャッターが付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38
消費電力(W)510
質量(kg)14
ヒーターU字石英管
温風機能あり
コード中間スイッチ
脚長(cm)継脚:なし
脚の種類折れ脚:なし
仕様天板リバーシブル:なし
コード長さ(m)3
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。