冷暖房・換気設備・忌避剤 :「リチウム電池」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド 適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート 材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金 ブラック 質量(g)170 電源リチウムイオン電池 (2000mAh) コネクタ形状USB TYPE-C 入力DC5V/1A 連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分 充電時間(時間)約4 サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌々日出荷

発熱体はカーボンファイバーを使用。発熱時に遠赤外線効果もあり、血液の循環を促進、体を芯から温めます。※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください。※充電池・充電器は別売です。別途お買い求めください
仕様●サイズ:フリー●全長:1200mm●幅:115mm●材質:本体/ナイロン・ポリエステル●電源:充電式リチウムイオン電池(別売)●重量:185g●連続使用時間:強/7.5時間、中/10時間、弱/14時間●身体用温着ヒーターベルト●動きを邪魔しない伸縮性のある薄型タイプ●充電池をズボンのポケット等に収納できる延長ケーブル付(50cm)●洗濯可能(手洗いのみ) アズワン品番65-9309-97
1個
9,640 税込10,604
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります