2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱体はカーボンファイバーを使用。発熱時に遠赤外線効果もあり、血液の循環を促進、体を芯から温めます。※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください。※充電池・充電器は別売です。別途お買い求めください
仕様●サイズ:フリー●全長:1200mm●幅:115mm●材質:本体/ナイロン・ポリエステル●電源:充電式リチウムイオン電池(別売)●重量:185g●連続使用時間:強/7.5時間、中/10時間、弱/14時間●身体用温着ヒーターベルト●動きを邪魔しない伸縮性のある薄型タイプ●充電池をズボンのポケット等に収納できる延長ケーブル付(50cm)●洗濯可能(手洗いのみ) アズワン品番65-9309-97
1個
9,640 税込10,604
翌日出荷

付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い。立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節) アズワン品番65-3900-01
1台
5,560 税込6,116
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります