冷暖房・換気設備・忌避剤 :「操作用スイッチ」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
夏のイヤ~な虫対策に!超音波で虫を遠ざける。
ソーラーパネルで充電だから電池不要。
薬品を使わないから、ペットやお子様のいるご家庭でも安心。
色々な所に取り付けできる便利なフック付き。ベランダ・玄関先に、服に、バッグに。
スイッチを押して簡単操作。
コンパス付き、ソーラーパネル付き。
1カ月間保証書付き
用途アウトドア・レジャー、スポーツ観戦、園芸・農作業
材質ABS、他
電源蓄電池内蔵
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×1×9
質量(g/個)45
充電時間(時間)3(太陽光発電)
使用範囲(m)半径約1以内
使用時間(時間)最大7(夜間)
利用場所屋内外
1セット(2個)
¥4,090
税込¥4,499
12日以内出荷
室温が維持できるので脱衣所やトイレに最適。本体ヒーターが自動でオン・オフを制御し、室温を一定に維持して保つので快適。冬は寒くてお風呂に入りづらい…そんな方に。ヒートショック対策に!家の中で急激な温度変化により、血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし死亡する事もあります。家庭内で高齢者が死亡する原因の約4分の1を占め、年間推定1万7000人が亡くなっています。※これは交通事故死亡者の約4倍です。(2011年データ)。省スペースの薄型タイプでトイレにもピッタリ。温度調節ダイヤルは無段階に調整できます。脱衣所に・トイレに・キッチンに。電気代は1時間あたり(最大)約10円(320W)。壁掛けで:あらかじめ脱衣所を温めて快適、床置きで:床置時は奥行きわずか12cmのコンパクト設計。安心の日本製。1年間保証書付き
仕様●ルームサーモ:温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする●通電パイロットランプ:通電状態をランプでお知らせ
材質本体:PP、スチール
質量(kg)(約)2.3
色ホワイト
定格消費電力(W)320
ヒーター遠赤シーズヒーター採用
機能安全ヒーター・サーモスタット、温度ヒューズ
電気代の目安(320W)約10円/h
操作方法ロータリースイッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)47×12×32.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
レトロな見た目が懐かしい持ち運べる充電式扇風機。昔の扇風機のような簡単操作!自動の左右首振り機能付。コンパクトながらパワフル風量!。軽いから移動もラクラク!。レバーをひねって電源オン!風量は3段階の切替スイッチ付で便利。上下&左右に角度調整も可能。上下:手動で約55度、左右:自動で約90度。充電式。約6時間使用可能 ※フル充電時
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、PP
質量(g)(約)370
電圧(V)固定:5
角度(°)上下調節:約0~55
首振角度(°)左右:約0~90
連続使用時間(時間)最大約6
電池リチウムイオン電池1800mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×12.5×27.3
充電時間(時間)約4
ケーブル長(cm)充電用:(約)115
入力電力(W)6
1台
¥4,298
税込¥4,728
12日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。