絞り込み
ブランド
  • サンコー
  • モノタロウ(13)
  • YAMAZEN(山善)(222)
  • アース製薬(203)
  • アイリスオーヤマ(176)
  • コロナ(139)
  • スイデン(131)
  • フマキラー(128)
  • 金鳥(KINCHO)(112)
  • ダイニチ工業(103)
  • TEKNOS(99)
  • TRUSCO(95)
  • サンポット(89)
  • コイズミ(小泉成器)(70)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • エスコ(64)
  • SHIMADA(61)
  • ファミリー・ライフ(56)
  • イカリ消毒(53)
  • アール(50)
  • ダイキン工業(47)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」 サンコー冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」サンコー
7,190税込7,909
1個
当日出荷
首にかけて目立たない、接触冷却デバイス。排熱効率&フィット感UPして新登場!
セット内容本体、USBケーブル、収納袋、日本語取扱説明書材質アーム:シリコンゴム、スチール、冷却プレート:アルミ材質(本体)本体:ABS質量(g)約140電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)または外部給電(USB5V2.0A以上)安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止使用時間(内蔵バッテリー使用時)ノーマル:約1時間20分、エコ:約2時間、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時)ノーマル:約5時間、エコ:約10時間※使用時間は、周囲の環境やモバイルバッテリー(別売)の性能・容量により異なります。充電時間約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133(アームを除く)使用環境(推奨)環境温度20~35℃※20℃以下で使用した場合、しもやけになる可能性があります。首廻り(cm)最小:約28、最大:約50モード2種類(ノーマルモード/エコモード)、エコモード:冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の動作を繰り返します。ケーブル長(cm)全長約120プレート温度(℃)【冷却】モバイルバッテリー(10000mAh)使用時:環境温度より最大-14、内蔵バッテリー使用時:環境温度より-11※メーカーの試験条件での測定結果。環境温度35℃において測定。使用環境やモバイルバッテリー(別売)の性能により異なります。

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤