冷暖房・換気設備・忌避剤 :「産業扇風機」の検索結果
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整(手動)3段階
左右首振○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45
羽根枚数4枚
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整(手動)4段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン
質量(g)4600
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430
風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)
アズワン品番64-8929-19
1台
¥10,900
税込¥11,990
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。