冷暖房・換気設備・忌避剤 :「小型モーターファン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。
小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。
ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
質量(kg)9.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)100(単相)
静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40
コード長さ(m)3
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77
電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32
出力(50/60Hz)(W)230/320
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。