冷暖房・換気設備・忌避剤 :「冷却タンク」の検索結果
やさしい風でひんやり冷却。
夏場の「冷えすぎ」が苦手な方に。
気化熱の原理を利用して温度をやさしく下げる冷風扇
消費電力の少ないUSB給電タイプを採用
注水しやすいタンク式を採用
デスク上でも場所を取らないコンパクトタイプ
風向き・風量の調整が可能
風量がひと目で分かるLED搭載
付属品吸水フィルター、給電用USBケーブル(USBA-USBmicroBコネクタ)、取扱説明書兼保証書
材質ABS
サイズ約W150×D145×H170(mm)
質量(g)約762
電源USB5V/0.2A~1.0A
消費電力最大5W
使用距離範囲(m)送風口から約0.3~0.7まで
寿命(フィルター)おおよそ6ヶ月
風量調整3段階(弱・中・強)
運転音約45~55dB
タンク容量約380ml(満水で約3~8時間動作)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。