2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vesync(ウィーシンク)Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機
0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放。花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能。特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。小型で省スペースのシンプルスタイル。iFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ。2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。
セット内容本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド ホワイト 消費電力(W)約7.0~39.0 本体質量(kg)約3.5 電源コード(m)約1.83 運転音(dB)約24~49 適合床面積20畳(33m2)まで 定格電源AC100V、50/60Hz 寸法(縦×横×高さH)(cm)約22.0×22.0×36.0 清浄時間(分)8畳/約13(CADR値:260m3/h) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

空気をキレイに、Levoit Core 300/300S/P350用 空気清浄機フィルター(オリジナル)。【集塵・脱臭・除菌の多重濾過フィルター】。日本の技術を採用したhepaフィルターにより、花粉・菌・ウイルス・アレルギー物質・ホコリ・ハウスダスト・カビ・細菌・PM2.5・黄砂など、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去し、花粉症・アレルギー症状・ウイルス対策に役立ちます。脱臭専用のハイグレード粒状活性炭フィルターにより、タバコ臭、ペットの臭い、料理の臭い、カビ臭いなど、家庭でよくある臭いをしっかり除去します。抗菌コートにより、有害な細菌・ウイルスを除去し、フィルター内の細菌の再増殖を抑えます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。True HEPA 4層プレミアムフィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、1ヶ月に1度掃除を行ってください。柔らかいブラシや掃除 機のホースを使用してフィルタの外側を 掃除して、髪の毛、埃、および大きなゴミを取り 除いてください。※水洗いはできません。
適合機種空気清浄機 Core 300、Core P350、Core 300S 質量(kg)約0.53 交換目安約2年 フィルターオリジナル 寸法(縦×横×高さH)(cm)約20.2×20×16.4
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング