4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善) 動画あり
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。高級感のある木目天板。こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。温度は無段階で調節可能。ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。天板スクエア加工。コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。コタツ/こたつ/炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/電気こたつ/暖房/冬物家電/正方形/家具調コタツ/家具調こたつ/新生活/おしゃれ/ダイニングこたつ 材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)600 型番ヒーターユニット:MHU-601E 保証期間1年
1台
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。 高級感のある木目天板。 こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。 速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。 ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。 温度は無段階で調節可能。 ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。 天板スクエア加工。 コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途ダイニングテーブル、ダイニングこたつ、テーブルとして 消費電力(W)600 材質(天板)繊維板・ウレタン 材質(脚)天然木 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターMHU-601E 保証期間1年 ダークブラウン
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター 質量(kg)2.4 グレージュ 出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6 首振り左右:自動 上下角度調節手動2段階
1台
8,058 税込8,864
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります