さらに商品を絞り込む
  • YAMAZEN(山善)
  • オリオン機械(2)
  • コロナ(2)
  • SDG株式会社(2)
  • スリーアップ(2)
  • TOPLAND(2)
  • siroca(2)
  • 大河商事(2)
  • トヨトミ(1)
  • 山崎実業(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「d22」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属 (本体リモコン収納付き)工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン質量(kg)2ケーブル長(m)約1.6風量10段階使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間充電時間3時間羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間定格入力DC9/12V 20W適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音YAMAZEN(山善)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい箱を開けてすぐに使える90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)29/33風量3段階(静音・弱・強)羽根形状18cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20×30.5適用畳数18畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円/約1.0円
サーキュレーター DCモーター 22畳対応 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 22畳対応 静音YAMAZEN(山善)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
前ガードが工具不要で外せるお手入れ簡単DCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能リモコン付属
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策質量(kg)1.7ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)20風量7段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20.8×30.5タイマー【入タイマー】2/4/6時間【切タイマー】1/2/4時間適用畳数22畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
洗える サーキュレーター 全分解 静音 14/18畳対応 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 静音 14/18畳対応YAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター上下左右自動首振り機能搭載フルリモコン付属 (本体にリモコン収納部付き)メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい箱を開けてすぐに使える90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6風量5段階保証期間1年タイマー【入タイマー】1/2/4h【切タイマー】1/2/4h
電気あんか YAMAZEN(山善)電気あんかYAMAZEN(山善)
2,990税込3,289
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽコード長さ(m)約2
一人用こたつ YAMAZEN(山善)一人用こたつYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。
用途就寝用こたつ、ひとり用こたつ、ひとりこたつ、一人こたつ、一人コタツ、ミニコタツ、あんか、炬燵、火燵、電気暖房、冬物家電、炬燵、足元暖房として寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×27×22消費電力(W)100電源コード(m)3質量(kg)2.4消費電力量(Wh)(強)約45、(弱)約20※1時間あたり温度(℃)【コタツ側面】(強)約50/(弱)約30※目安ヒーターコルチェヒーター温度制御サーモスタット
サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音YAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。適合床面積26畳ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)22風量調整5段階電源コード(m)約1.6羽根枚数3枚首振り左右80度、上下90度操作方法本体スイッチ/リモコン切タイマー1/2/4時間適用畳数26畳まで保証期間1年ハネ径(cm)18
スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善)スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。 マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。 ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

22穴特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら