冷暖房・換気設備・忌避剤 :「燃焼安全装置」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UH-6 ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター) 大同興業 動画あり
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など 付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド 容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX) 本体質量(kg)約15 ガスの種類LPG(2.8kPa) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時) 使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能 表面温度(℃)MAX800
1台
139,000 税込152,900
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング