1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
タンク容量(L)80
質量(kg)60
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)10
本体寸法(mm)奥行1230
本体寸法(mm)高さ890
発熱量(kW/h)97.2
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
電源(V)単相100
タンク容量(L)80
コード長さ(m)電源:4.5
燃焼方式高圧噴霧式
燃料消費量(L/h)10
本体寸法(mm)奥行1230
本体寸法(mm)高さ890
本体寸法(mm)幅535
熱出力(kw)97.2
発熱量(kW/h)97.2
大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
用途農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途
仕様(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz
質量(kg)(油タンク空時)60
油タンク容量(L)80
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式高圧噴霧式
燃料消費量(L/h)10
ダクト径(Φmm)430以上
運転音(dB)74/78(50/60Hz)
熱出力(kw)97.2
熱風吹出し量(m3/min)35/40(50/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時360/470・燃焼時325/430
燃焼持続時間(h)8
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。過負荷(過負荷保護):過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。高電圧(高電圧停止):運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
仕様●サイズ(mm):D575×W520×H655●質量(kg):21●暖房出力(kW):14.1●電源(V):100●消費電力(W):80●タンク容量(L):22●燃料消費量(L/h):1.44●連続燃焼時間(h):15●暖房目安(坪):木造/18、コンクリート/25●機能:段積収納可能、角度可変(上/45°、下/10°)●運転音(dB):65●周波数(Hz):60
アズワン品番65-8883-07
1個
¥149,000
税込¥163,900
9日以内出荷
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停
仕様●サイズ(mm):D575×W520×H655●質量(kg):21●暖房出力(kW):14.1●電源(V):100●消費電力(W):75●タンク容量(L):22●燃料消費量(L/h):1.44●連続燃焼時間(h):15●暖房目安(坪):木造/18、コンクリート/25●機能:段積収納可能、角度可変(上/45°、下/10°)●運転音(dB):64●周波数(Hz):50
アズワン品番65-8883-06
1個
¥149,000
税込¥163,900
9日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。