冷暖房・換気設備・忌避剤 :「作業用扇風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用
組立簡単、スピンナー羽根固定式
移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など
幅広いシーンで使える三脚型工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ
質量(kg)5.2
色羽根:シルバー
風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163
定格電圧(V)単相交流:100
幅(cm)80
羽根枚数4
安全装置温度ヒューズ:130℃
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473
風量調整3段階切換
高さ(cm)112~137
安全規格PSE
色(本体)シルバー
材質(羽根)アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)45
奥行き(cm)70
1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。