冷暖房・換気設備・忌避剤 :「人検知器」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
便利な人感センサー付きで照明とサーキュレーターを自動でオン・オフ。
5段階の調光可能。
3色(昼白色・温白色・電球色)の調色切替可能。
5段階の風量変更可能。
風向も季節に合わせて右回転(床に向けての空気循環)と左回転(天井に向けての空気循環)の切替可能。
自由自在に角度調整可能。
前ガードと羽根のお手入れは前ガードを外して行えるので簡単。
操作に便利なリモコン付き。
【用途】
ご自宅の玄関・キッチン・トイレ・洗面所・脱衣所など
オフィイスの事務所・休憩室・トイレなど
【注意事項】
直接日光の当たる場所や高温・多湿の場所でのご使用または保管はしないでください。
本製品は日本国内専用となります。
仕様●電源:AC100V、50/60Hz●口金:E26●消費電力(W):約9.6/LED電灯、約3.6/サーキュレーター●器具光束(lm):約990(最大)●調光:5段階●調色:3色(電球色・温白色・昼白色)●色温度(K):約3000/電球色、4000/温白色、5000/昼白色●風量:5段階●回転方向:右回転または左回転●人感センサー感知範囲:約高さ2.4m、直径4m、角度120°●リモコン操作範囲:本体リモコン受光部正面から直線で4.5m、左右に35°以内●推奨使用周囲温度(℃):約5~35●外径(mm):約Φ235×H250
アズワン品番67-4814-37
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
直径約4mの範囲で感知する人感センサーは、LED照明とサーキュレーターそれぞれを単独で設定できるため、利用シーンに合わせて細かく対応可能。約1分間動作を感知しなければ自動でオフになるため切り忘れもなく節電できます。LED照明の調光とサーキュレーターの風量はそれぞれ5段階まで設定可能。LED照明は3色の調色機能、サーキュレーターは右左回転機能があり、専用のリモコンでそれぞれ15通り、10通りの組み合わせで、インテリアや利用シーンに合わせて細かく設定が可能です。LED照明は、温かみのある「電球色」、落ち着いた明るさの「温白色」、自然な光の色に近い「昼白色」の3色の調色設定が可能。
トラスコ品番552-3969
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)LED電灯…約9.6/サーキュレーター…約3.6
口金E26
光束(Lm)約990(最大)
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。