大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
羽根寸法(cm)60
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)170/210
羽根枚数4
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590
風量(m3/min)195/234
電源コード(m)2
風速(m/min)390/468
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥30,298
税込¥33,328
翌々日出荷
暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。