冷暖房・換気設備・忌避剤 :「空気清浄器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
IOT空気清浄機、約70畳対応(CADR 696cmhからの換算)。360度全方向から強力に集塵し2層構造のファンが効果的にきれいな空気を室内に循環します。清浄機能は4-in-1 HEPAフィルターを採用し空気中のバクテリアを除去し超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.0をキャッチします。本体内のフィルター上部に設置された高輝度のUVC LEDがフィルター全体を照射する事でウイルスやバクテリア等の繁殖を防ぎ、本体内部を常に清潔に保ちます。
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機
直径25cmのコンパクト設計
360°全方向を吸引
4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ
専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機
適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。
色ホワイト
風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ)
マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。
無線有(2.4GHz帯)
モーターDC モーター
付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576
質量(kg)4.22
定格電圧(V)AC100、50/60Hz
保証期間2年
スクリーンLCD
定格出力(W)38
騒音値(dB)25/56 (最小/最大)
タイマー1/2/4/8/12時間
仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
Acerpure coolは空気清浄機と、サーキュレーターの2つの機能を1つにまとめました。清浄な空気を風に乗せ、すみやかにお部屋に循環。
4層構造のHEPAフィルターで、ほこりや目に見えない粒子をキャッチ。清浄な空気で、快適な空間を実現します。
上下90度の首振りと左右80度の首振りで、風の向きを自在にコントロールできます。 また、最大12m先の距離まできれいな空気を循環させます。
「空気清浄度」&「ガス 」センサーが自動で清浄機の速度を調節し、液晶画面にはリアルタイムで空気の状態が表示されます。
室内の空気の浄化度を検出し、インジケーターで表示します。アプリから空気清浄機の起動や操作が可能です。
DCモーター搭載により、低いエネルギーコストで高い浄化性能が期待できます。
騒音を抑え、表示をオフにすることで、ぐっすり眠れる最適な環境を実現します。
安全ロック付きなので、お子様やペットが誤って触れても大丈夫。
適合床面積空気清浄:約27畳(45m2)、サーキュレーター:約43畳(72m2)
色ホワイト
風量調整空気清浄機:5段階(スマート/1/2/3/ターボ)、サーキュレーター:1~10段階/オフ
マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。
無線有(2.4GHz帯)
アプリケーション有(IOS &Andriod app store: acerpure Life)
モーターDCモーター
付属品マグネットリモコン、 リモコンバッテリー (CR2032)、電源ケーブル、 取扱説明書、 保証書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×850
質量(kg)6.34
定格電圧(V)AC100、50/60Hz
保証期間2年
スクリーンLCD
定格出力(W)65
騒音値(dB)25/56 (最小/最大)※25dBは風量レベル1で運転時。56dBは風量レベル10(最大値)で運転時の値。
タイマー1/2/4/8/12時間
首振り左右(空気清浄機部)/上下(サーキュレーター部)
仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【空気質センサー (PM1.0 / PM2.5表示)】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、抗菌ウィルス & 抗菌 レイヤ、HEPA 13 メインフィルター、活性炭フィルター
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
Acerpure 交換用HEPAフィルター 4in1(プレフィルター/HEPA Plus+フィルター/HEPA 13 メインフィルター/活性炭フィルター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×240
質量(kg)0.7
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。