絞り込み
ブランド
  • 静岡製機
  • モノタロウ(21)
  • YAMAZEN(山善)(213)
  • アース製薬(208)
  • スイデン(188)
  • アイリスオーヤマ(182)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](143)
  • TRUSCO(141)
  • ダイニチ工業(136)
  • エスコ(126)
  • ナカトミ(125)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](124)
  • フマキラー(124)
  • サンポット(120)
  • 金鳥(KINCHO)(110)
  • TEKNOS(91)
  • 日動工業(90)
  • ライフオンプロダクツ(86)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消臭パック 静岡製機消臭パック静岡製機(3件のレビュー)
2,190税込2,409
1袋(2個)
当日出荷
ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。 2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種全RKF質量(g)60アズワン品番64-5222-30
RKF405・RKF406用冷却エレメント 静岡製機RKF405・RKF406用冷却エレメント静岡製機
9,890税込10,879
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF405、RKF406質量(kg)1.5
消臭パック 静岡製機消臭パック静岡製機
3,890税込4,279
1袋(4個)
翌々日出荷
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RKF505・RKF506用冷却エレメント 静岡製機RKF505・RKF506用冷却エレメント静岡製機
14,900税込16,390
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF505、RKF506質量(kg)2.3
気化式冷風機 RKF406アルファ 静岡製機気化式冷風機 RKF406アルファ静岡製機(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302907質量(kg)51タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)50電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)3.9/4.4風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×563×1367風向上下・左右各40°オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)0.178/0.245標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):5.5/7.6
消臭剤パック 静岡製機消臭剤パック静岡製機
3,990税込4,389
1袋(4個)
翌々日出荷
ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種HSE242
フィルター 静岡製機フィルター静岡製機
3,690税込4,059
1枚ほか
当日出荷
仕様フィルター
水フィルター 静岡製機水フィルター静岡製機
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
循環する水の汚れを取ります。
適合機種HSE501、HSE1001
RKF303・RKF305用冷却エレメント 静岡製機RKF303・RKF305用冷却エレメント静岡製機
7,890税込8,679
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF303、RKF305質量(kg)1
RKF406用防塵フィルターマグネット付 静岡製機RKF406用防塵フィルターマグネット付静岡製機
12,990税込14,289
1個
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
RKF406用防塵フィルターマグネット無 静岡製機RKF406用防塵フィルターマグネット無静岡製機
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
RKF702用冷却エレメント 静岡製機RKF702用冷却エレメント静岡製機
16,900税込18,590
1個
欠品中
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF702質量(kg)3
加湿エレメント 静岡製機加湿エレメント静岡製機
10,500税込11,550
1枚
翌々日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
RKF405/406用収納カバー 静岡製機RKF405/406用収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1個
当日出荷
保管時、ホコリから本体を守ります。
トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
エレメント(ホットガン用) 静岡製機エレメント(ホットガン用)静岡製機(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
ビニールダクト 穴無50m 静岡製機ビニールダクト 穴無50m静岡製機
8,890税込9,779
1本
3日以内出荷
長さ(m)50適合ホットガンHG-CJⅡ/HG-DHⅡ種別穴なし折幅(mm)720
ポータブル送風機 静岡製機ポータブル送風機静岡製機
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です
用途換気・攪拌・暑気払いに。トラスコ品番185-4412質量(kg)4.2タイプ角度可変タイプ電源(V)単層100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16消費電力(W)(50/60Hz)50/65ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69アズワン品番64-9333-06外寸法・幅(mm)299外寸法・高さ(mm)304外寸法・奥行(mm)254
ビニールダクト 穴あり 静岡製機ビニールダクト 穴あり静岡製機
9,890税込10,879
1本
3日以内出荷
タイプ穴あり
収納カバーPK2用 静岡製機収納カバーPK2用静岡製機
3,990税込4,389
1枚
翌日出荷
適合機種VAL6PK2材質塩ビ梨地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×650
静岡 気化式冷風機 静岡製機静岡 気化式冷風機静岡製機
839,800税込923,780
1台
3日以内出荷
電源(V)三相200消費電力(kW)(50/60Hz)1.2電源コード(m)3(プラグなし)冷房能力(50/60Hz)(kW)15風向上下左右オートスイング
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100燃料灯油安全装置過熱防止装置、対震自動消火、炎監視、油切れ検知、ヒューズ、停電時安全、ファン回転異常検知燃焼方式ロータリーバーナー燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:47/52、燃焼時:35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱)燃焼持続時間(h)8/11(強/弱)運転音(dB)(A)58/54(強/弱)熱出力(kW[kcal/h])7600/5400(強/弱)温風吐出量(m3/min)2.3/2.0(強/弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
RKF406用ボールガード 静岡製機RKF406用ボールガード静岡製機
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF406(α)
自動給水ボールタップ 静岡製機自動給水ボールタップ静岡製機
6,900税込7,590
1個
翌々日出荷
タンクに取り付けて、水道と直結することにより、自動的に給水します。
適合機種RKF305・RKF306(α)・RKF406(α)
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク 静岡製機赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク静岡製機
5,900税込6,490
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS302B、ステンレス
HSE501用収納カバー 静岡製機HSE501用収納カバー静岡製機
4,490税込4,939
1枚
翌々日出荷
HS501用の収納カバーです。製品を保管する場合、防塵用に使用します。
適合機種HS501
抗菌パック 静岡製機抗菌パック静岡製機
8,490税込9,339
1個
翌々日出荷
本体内の菌の増殖を抑える抗菌パック(銀イオン)を使用しております。約2年効果を保ちます。
適合機種HSE302
気化式冷風機 RKF306アルファ 静岡製機気化式冷風機 RKF306アルファ静岡製機
1台
取扱停止中
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302908質量(kg)38タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)36電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223風向上下手動可変消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
収納カバーSE200用 静岡製機収納カバーSE200用静岡製機
5,490税込6,039
1個
翌々日出荷
ほかっとSE200・200α用の収納カバーです。
適合機種ほかっとSE200・200α
収納カバーKBS用 静岡製機収納カバーKBS用静岡製機
4,490税込4,939
1個
翌々日出荷
VAL6 KBS用の収納カバーです。
適合機種VAL6 KBS
収納カバー30RS用 静岡製機収納カバー30RS用静岡製機
3,990税込4,389
1個
翌々日出荷
ホットガンHG30RS用の収納カバーです。
適合機種ホットガンHG30RS
収納カバー 静岡製機収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1個
当日出荷
保管時、ホコリから本体を守ります。
送排風機 静岡製機送排風機静岡製機
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60トラスコ品番133-2579質量(kg)13電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82アズワン品番64-9333-07消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
RKF702用フィルター(黒) 静岡製機RKF702用フィルター(黒)静岡製機
7,990税込8,789
1個
9日以内出荷
吸気空気の汚れを取ります。
適合機種RKF702質量(kg)1
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機遠赤外線電気ヒーター静岡製機
159,800税込175,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護使用環境温度(℃)-10~20首振りなし
ミラーシート 静岡製機ミラーシート静岡製機(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1枚
3日以内出荷
ダクト(L) 静岡製機ダクト(L)静岡製機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番109-4094
サーモスタットB 静岡製機サーモスタットB静岡製機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番853-6878質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×122×52
ガードフェンス 静岡製機ガードフェンス静岡製機
29,900税込32,890
1個
4日以内出荷
トラスコ品番100-3188質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
オイルレベラー 静岡製機オイルレベラー静岡製機(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
トラスコ品番109-4096質量(kg)1.4
静岡 熱風オイルヒーターHGDH2 静岡製機静岡 熱風オイルヒーターHGDH2静岡製機
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5mトラスコ品番459-9322質量(kg)50周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知、送風異常検知燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:251/330、燃焼時:232/313暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)質量(空タンク時)(kg)50吐出口(Φ)455本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35運転音(dB)(A)67/71熱出力(kW[kcal/h])30100温風吐出量(m3/min)45/52発熱量(kW/h)35

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤