ストリーマ空気清浄機
リビングにおすすめの高さを抑えた大風量タイプです。
設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。
最大風量7.5m3/minの大風量でワイドリビングもスピード清浄
温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減させます。
10年間フィルター交換不要です。
- 仕様
- CADR値:319m3/h
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- 単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
- 消費電力(W)
- しずか:6、弱:9、標準:16、ターボ:49
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 450×270×273
- 本体質量(kg)
- 5.8
- センサー
- ホコリ・ニオイセンサー、温度センサー
- 風量(m3/min)
- しずか:0.9、弱:2.0、標準:3.2、ターボ:5.5
- 機能
- 【搭載】ストリーマ、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、操作部抗菌仕様、節電コース、チャイルドロック、L字プラグ
- 運転音(dB)
- しずか:19、弱:29、標準:39、ターボ:53
- 床面積(m2)
- [適合]~37/~22(8畳を清浄する目安9分)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適用畳数
- ~16
- PM2.5対応
- ○
- 花粉モード
- ○
- 脱臭機能
- ○
- 内容量
- 1台
注意
※交換の目安10年のものでも、使用環境や使用状況により交換時期が早くなる場合があります。交換不要のものでも、使用環境や使用状況により交換が必要になる場合があります。※タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ











![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096590-260928-04.jpg)















